カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MH-125」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4 北川鉄工所マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4北川鉄工所
1,198,000税込1,317,800
1台
翌日出荷
量産加工の切り札!並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)451.5質量(kg)170高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)650全高(mm)140最大締付力(kN)40口金開き(mm)205口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) マーベルハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)マーベル(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
軽量コンパクト堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
コントールファイバー 武蔵ホルトコントールファイバー武蔵ホルト(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(90g)
4日以内出荷
軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g)90硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.09kg
研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 砲弾タイプヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドホール用ベルマウス 未来工業ハンドホール用ベルマウス未来工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ハンドホール用ベルマウス防水パッキン付 未来工業ハンドホール用ベルマウス防水パッキン付未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ロックナット適合壁厚(mm)40~100
12.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ12.5x280mm 六角軸ドリルビットエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)160アズワン品番64-7925-34
125x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ125x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MH-125軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)125質量(g)1000材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
ドリルヘッド  DMH タンガロイドリルヘッド DMHタンガロイ
15,996税込17,596
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(重量型) ナベヤ防振マウント(重量型)ナベヤ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入SAMTEC
39,980税込43,978
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-125●コード番号:226-3266アズワン品番65-7601-61
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
40,980税込45,078
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2135アズワン品番65-7556-26
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 50 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -5
仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2136アズワン品番65-7563-70
MH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRA MH CONNECTORSMH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRAMH CONNECTORS
169税込186
1個
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ25コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 4P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 11.18mm深さ = 16mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH-5用キックバネ マーベルMH-5用キックバネマーベル(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
759税込835
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ) Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)Murata Power Solutions
649税込714
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZL16) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZL16)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMCCJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
リコマジック 理研コランダムリコマジック理研コランダム
3,998税込4,398
1セット(50個)
4日以内出荷から8日以内出荷
外径(mm)125種別マジック式
Vishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5A VISHAYVishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 57A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm高さ = 10.7mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm最大自己共振周波数 = 15.8MHzリード間隔 = 16.7mmシリーズ = IHTH-1125KZ-5Aリード径 = 2mmAEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A VISHAYVishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 21A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6.83mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm高さ = 10.7mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm最大自己共振周波数 = 5.61MHzリード間隔 = 17.6mmシリーズ = IHTH-1125KZ-5A末端仕様 = スルーホール実装mmAEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ MH Connectors, Socket MH CONNECTORSミニDリボンIDCコネクタ MH Connectors, SocketMH CONNECTORS
2,610税込2,871
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHV WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHVWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBWURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個ほか
7日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,198税込7,918
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,598税込8,358
1個
36日以内出荷