カテゴリ

  • 制御機器(317)
  • 農業機械(28)
  • 切削工具(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 介護用品(13)
  • 測定用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MHC」の検索結果

551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波EUROQUARTZ
149税込164
1個
当日出荷
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルスナビ オムニ[家電]ヘルスナビオムニ[家電](2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
指先で簡単チェック!大切な毎日の健康管理に!指に装着して電源ボタンを押すだけで、血中酸素飽和度(SpO2)と脈拍がわかります。大型ディスプレイでわかりやすく表示。素早い計測(電源ONにしてから約8秒で測定開始※体調により個人差があります)。
材質ABS樹脂、シリコンゴム測定範囲[灌流指数(PI)]2.5~20%、[脈拍数]30~250bpm、[血中酸素飽和度(SpO2)]50~100%質量(g)約25定格電圧(V)DC3寸法(cm)約5.5×3.0×2.8使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間1年間
ピストンリングコンプレッサー モノタロウピストンリングコンプレッサーモノタロウ(41件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に販売区分業務用
サウンドスコープ 集音機付 モノタロウサウンドスコープ 集音機付モノタロウ(62件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662販売区分業務用
ヘルメット取付け型防災面 TRUSCOヘルメット取付け型防災面TRUSCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。形状ヘルメット取付型防災面機能UVカット、保護メガネ併用可適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面型式ヘルメット取付型透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
ブーツバンドツール モノタロウブーツバンドツールモノタロウ(61件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)販売区分業務用
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプマサダ製作所(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)マグネットハイブリッドクリップMagX(マグエックス)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(1個)
当日出荷
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
切れるモール 1号 ELPA切れるモール 1号ELPA(1件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
全長:1m(テープ付)内寸(mm):W13.5XH7.71号カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)SMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツインハーフカッタユニットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20入数(個)2
MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタキットMH CONNECTORS
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用ショルダーケース TRUSCOスマートフォン用ショルダーケースTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。 ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。 伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。 指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。 ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。 イヤホン用の穴も付いております。
用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。トラスコ品番207-3597材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC幅(mm)120材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVCブラック高さ(mm)35質量(g)95タイプショルダーケース奥行(mm)260ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下対応機種汎用アズワン品番64-8690-41特性バックル
切れるモール 2号 ELPA切れるモール 2号ELPA
350税込385
1個
当日出荷
全長:1m(テープ付)内寸(mm):W18.5XH8.22号カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付
切れるモール 2号 ELPA切れるモール 2号ELPA
312税込343
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)内寸(幅W×高さH)(mm)18.5×8.2
使い捨てヘルメットカバー(10枚入) TRUSCO使い捨てヘルメットカバー(10枚入)TRUSCO
829税込912
1袋(10枚)
当日出荷
汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。薄くコンパクトなのでかさばりません。
用途ヘルメットの汚れ防止に。トラスコ品番387-8518材質低密度ポリエチレン(LDPE)長さ(mm)270~300幅(mm)27~30透明サイズフリー奥行(mm)27~30cm厚さ0.035mm
IQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQDIQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49IQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)2.4577RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
MH3101-CAT5E MH CONNECTORSMH3101-CAT5EMH CONNECTORS
659税込725
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モバイル高圧洗浄機 サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機サイエルインターナショナル
10,980税込12,078
1台
当日出荷
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース寸法(mm)約450×255×90(ノズル・バッテリーセット時)質量(g)約1400 (ノズル・バッテリーセット時)電源(V)18.5消費電力(W)(充電時):21出力DC 21V 1A定格18.5V 3600mAh 66.6Wh入力AC 100~240V 50/60Hz MAX1Aホース長さ(m)給水:5連続使用時間(分)連続使用可能:35~70 ※使用環境により異なります。バッテリーリチウムイオン保証期間1年給水方式自吸式吐出水量(L/min)約3.0充電時間(時間)約4水圧最大:28barRoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)許容:0~40
マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル トライメイトマイクロHDMI to HDMI 変換ケーブルトライメイト
499税込549
1個
当日出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換する全長(mm)16ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
RJ10 モジュラーコネクタ MH CONNECTORSRJ10 モジュラーコネクタMH CONNECTORS
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
切れるモール 1号 ELPA切れるモール 1号ELPA
294税込323
1個
3日以内出荷
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7
マルチクリップリール式 SK11マルチクリップリール式SK11
789税込868
1個
当日出荷
手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。
用途手袋・タオルなどの携帯伸縮範囲(cm)(最大)60
爪付オイルジャッキ マサダ製作所爪付オイルジャッキマサダ製作所
54,980税込60,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウスUSB Type-Cドッキングステーション 有線LANポートグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
7,998税込8,798
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
上腕式血圧計 家庭用 大画面 自動測定 簡単操作 「ELECOM Healthcare」アプリ対応 簡単データ管理 エレコムヘルスケア上腕式血圧計 家庭用 大画面 自動測定 簡単操作 「ELECOM Healthcare」アプリ対応 簡単データ管理エレコムヘルスケア
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。 撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 収納しやすい柔らかい装着感のカフです。 加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 ※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 ※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具セット内容本体×1、取扱説明書×1ホワイト測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg質量(g)約338(付属品を含まない)品名販売名:上腕式血圧計 AS04種類医療機器:管理医療機器電源単3 形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)型番HCM-AS04WH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96保証期間1年間測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162A01適合腕周(cm)約22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
MERCURY 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-US MERCURYMERCURY 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-USMERCURY
509税込560
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ抵抗:60Ω●負荷キャパシタンス:18pF長さ(mm)10.7幅(mm)4.3寸法(mm)10.7×4.3×3.5高さ(mm)3.5ピン数(ピン)2周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49S MERCURYパッケージHC-49-US実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)85
Cネジ サンホープCネジサンホープ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
4mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
規格Cタイプ(4mmチューブ用)
ハンマー用コアセンターピン ミヤナガハンマー用コアセンターピンミヤナガ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクリップクリップ式 SK11マルチクリップクリップ式SK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
用途手袋・タオルなどの携帯仕様クリップ付取付可能対象ベルト・腰袋等
瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計オムニ[家電](1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
瞬間Pi!!いつでもどこでも簡単!!触れずに約1秒で素早く正確に測れる非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプでお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。非接触なので衛生的。SEMITEC製サーモパイル(赤外線)センサーを採用、素早く正確な測定が可能です。また温度に応じて緑・黄色・赤とディスプレイのバックライトでも表現。体温以外に食べ物、液体、室温なども触れずに測定ができます。
仕様測定保存数:32回材質ABS樹脂質量(g)約95測定範囲(℃)Aモード:32~43、Bモード:0.1~99.9定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15.8×10.5×4.8使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80保証期間1年間測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0~34.9/42.1~100
マイクロメーターヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメーターヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
目量(mm)0.01器差(μm)±2
D-subコネクタ 9極 MH CONNECTORSD-subコネクタ 9極MH CONNECTORS
729税込802
1個
当日出荷
D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付きこのMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 765-9472 765-9472、; 765-9476 765
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:765-9476アズワン品番65-7586-60
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC支点開閉形エアチャック MHC2シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
爪付オイルジャッキ マサダ製作所爪付オイルジャッキマサダ製作所
55,980税込61,578
1台
当日出荷
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
マルチマスター もみつけ・面取り兼用ヘッド MM HCD イスカルマルチマスター もみつけ・面取り兼用ヘッド MM HCDイスカル
7,998税込8,798
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途もみつけ・面取り加工用。材種IC908
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 ミヤサカ工業ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用ミヤサカ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
...