カテゴリ

  • 制御機器(173)
  • 農業機械(13)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MHC」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MHC~)

    SMC
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
  • エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MHC~)

    SMC
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
  • ピストンリングコンプレッサー モノタロウ

    ピストンリングコンプレッサー

    モノタロウ(41件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
    用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に販売区分業務用
  • マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)

    マグネットハイブリッドクリップ

    MagX(マグエックス)(3件のレビュー)
    359税込395
    1パック(1個)
    当日出荷
    クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
    用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
  • Cネジ サンホープ

    Cネジ

    サンホープ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    4mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
    規格Cタイプ(4mmチューブ用)
  • 使い捨てヘルメットカバー(10枚入) TRUSCO

    使い捨てヘルメットカバー(10枚入)

    TRUSCO
    829税込912
    1袋(10枚)
    当日出荷
    汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。薄くコンパクトなのでかさばりません。
    用途ヘルメットの汚れ防止に。トラスコ品番387-8518材質低密度ポリエチレン(LDPE)長さ(mm)270~300幅(mm)27~30透明サイズフリー奥行(mm)27~30cm厚さ0.035mm
  • 切れるモール 1号 ELPA

    切れるモール 1号

    ELPA(1件のレビュー)
    303税込333
    1個
    当日出荷
    全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W13.5XH7.7。1号。カラー:ブラック
    用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
  • Cネジ7mm サンホープ

    Cネジ7mm

    サンホープ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    7mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
    規格Cタイプ(7mmチューブ用)
  • マルチクリップリール式 SK11

    マルチクリップリール式

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。
    用途手袋・タオルなどの携帯伸縮範囲(cm)(最大)60
  • 切れるモール 2号 ELPA

    切れるモール 2号

    ELPA
    350税込385
    1個
    当日出荷
    全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W18.5XH8.2。2号。カラー:ブラック
    用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
  • マルチクリップクリップ式 SK11

    マルチクリップクリップ式

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
    用途手袋・タオルなどの携帯仕様クリップ付取付可能対象ベルト・腰袋等
  • マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業

    マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

    杉原産業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル トライメイト

    マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル

    トライメイト
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
    用途マイクロHDMIからHDMIへ変換するブラック全長(cm)16オス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • USB Type-C to 3.5mm 変換アダプタ プリンストン

    USB Type-C to 3.5mm 変換アダプタ

    プリンストン
    869税込956
    1台
    翌日出荷
  • 切れるモール 1号 ELPA

    切れるモール 1号

    ELPA
    294税込323
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7
  • 光モール付属品 引込みカバー 未来工業

    光モール付属品 引込みカバー

    未来工業
    989税込1,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    寸法L(mm)30寸法l(mm)21
  • USB Type-C to USB Type-C(3A)/3.5mm 二股アダプタ プリンストン

    USB Type-C to USB Type-C(3A)/3.5mm 二股アダプタ

    プリンストン
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
  • マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業

    マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

    杉原産業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)7.8質量(g)0.7吸着力(N)2深さ(mm)取付ねじ:3公差(mm)直径:+0/-0.1取付ねじサイズM2×0.4直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM)

    SMC
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 切れるモール 2号 ELPA

    切れるモール 2号

    ELPA
    312税込343
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)内寸(幅W×高さH)(mm)18.5×8.2
  • ハンドル KMH型キャップ LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル KMH型キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
    材質PBT樹脂全長(mm)22.2全高(mm)8.5仕様ハンドルKMH型用キャップ質量(g)0.7U字形種類ストレート取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形
  • 切れるモール ミニ ELPA

    切れるモール ミニ

    ELPA
    284税込312
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル1本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 9 極 E, 黒, MHCCOV-9SC-BK MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 9 極 E, 黒, MHCCOV-9SC-BK

    MH CONNECTORS
    489税込538
    1袋(5個)
    当日出荷
    プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
    仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットフッククリップ 猫 東洋ケース

    マグネットフッククリップ 猫

    東洋ケース
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    クリップ付きの便利なマグネットフックが新登場! マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。 腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
    材質(本体)PVC(クリップ)ABS、磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×35×123質量(g)65
  • マグネットフッククリップ 犬 東洋ケース

    マグネットフッククリップ 犬

    東洋ケース
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    クリップ付きの便利なマグネットフックが犬モチーフで新登場! マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。 腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
    材質(本体)PVC、磁石(クリップ)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×102
  • マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)

    南電機
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    599税込659
    1個ほか
    5日以内出荷
    材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SC-LG MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SC-LG

    MH CONNECTORS
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
    仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット HD XY固定ジョイント 岩田製作所

    センサブラケット HD XY固定ジョイント

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 8本寸法t(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V

    BROADCOM
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3210 (1204)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 17 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 639 nm寸法 = 3.2 x 1 x 1.5mmレンズ色 = クリア寸法(mm)3.2×1×1.5レンズ色クリアレンズ形状ドーム波長(nm)639LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)17RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法表面実装パッケージ3210 (1204)ビュー角(°)130
  • 洗面器排水 ヘアーキャッチャー LFー12LMーB用 INAX(LIXIL)

    洗面器排水 ヘアーキャッチャー LFー12LMーB用

    INAX(LIXIL)
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    用途ホテル・ワンルームタイプ、浴室洗面器排水、ゴム栓式用、ヘアキャッチャー材質樹脂
  • ポケットラーフル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ポケットラーフル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトでチョークも2本収納可能。
    用途工事用黒板の字消し用。付属品白チョーク2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×45×21
  • レタツイン ハーフカッタ チューブ専用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン ハーフカッタ チューブ専用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    適合LM-320TX・LM-370TX用
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SCL-LG MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SCL-LG

    MH CONNECTORS
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
    仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET30 V 4.1 A、4.98 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET30 V 4.1 A、4.98 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    DiodesZetex
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 4.1 A、4.98 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 60 mΩ, 80 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 1.35 W。トランジスタ構成 = フルブリッジ。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 5mm。高さ = 1.5mm。補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 25 極 B, グレー, MHCCOV-25SC-LG MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 25 極 B, グレー, MHCCOV-25SC-LG

    MH CONNECTORS
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
    仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーMOSFET クワッドN+Pチャンネル 表面実装 8ピン DiodesZetex

    パワーMOSFET クワッドN+Pチャンネル 表面実装 8ピン

    DiodesZetex
    889税込978
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー

    AUTONICS(オートニクス)
    529税込582
    1個
    17日以内出荷
    ・多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー
    消費電力(W)5以下(最大負荷時)取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス