カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • メカニカル部品(64)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 家電(41)
  • 切削工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 建築金物(11)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(7)
  • 介護用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MHS」の検索結果

関連キーワード
405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
WSTARドリル MHS 三菱マテリアルWSTARドリル MHS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質超硬
カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-AMitutoyo(ミツトヨ)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
スライドスイッチ MHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MHSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
169税込186
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
極超小型で薄型で、回路のバリエーションが豊富です。
定格最大:DC12V0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V10mA(抵抗負荷)高さ(mm)3.5タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~70絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)100以上接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV・15mA)保存温度範囲(℃)-20~80電気的寿命5000回耐電圧(V)AC500・1分間
超硬ドリル MHS 三菱マテリアル超硬ドリル MHS三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質VP15TF
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-AMitutoyo(ミツトヨ)
7,498税込8,248
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
MHS-104 ロック吊棚受け 友屋MHS-104 ロック吊棚受け友屋
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品ガラス受け用パッキン付材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー イマオコーポレーションMHS・MCT・MFSC アングルグリッパーイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)
スライドスイッチ MHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MHSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
定格最大:DC12V 0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)耐電圧(V)AC500 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)電気的寿命5000回使用温度範囲(℃)-10~+70保存温度範囲(℃)-20~+80タイプノンショーティング
MHSハイスペック錠 UNION(ユニオン)MHSハイスペック錠UNION(ユニオン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
仕様1セット(内外)材質/仕上スチール適合扉厚(mm)33~43
バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒バーテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷
幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1435高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
MHS-103 ロック吊り金具 友屋MHS-103 ロック吊り金具友屋
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1425高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
DL3X0 G12 SP MHS Serial Port Enable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X0 G12 SP MHS Serial Port Enable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪モノタロウ(126件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
USBヘッドセット サンワサプライUSBヘッドセットサンワサプライ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)ブラック質量(g)84形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8機能マイクミュート+ボリューム調節インピーダンス32Ω±15%入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0905-10指向性無(全)指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節
イヤースポンジ サンワサプライイヤースポンジサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
メッシュ袋 TRUSCOメッシュ袋TRUSCO(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン商品タイプ本体
メッシュ袋 小 TRUSCOメッシュ袋 小TRUSCO
219税込241
1枚
当日出荷
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)550質量(g)35間口(mm)390縦(mm)550横(mm)390商品タイプ本体
ステレオイヤホン サンワサプライステレオイヤホンサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)直径(Φmm)10(スピーカーユニット)周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)音量調節×最大入力(mW)20装着方法イヤホンタイプ対応ステレオ材質シリコン(イヤーパッド)指向性無(全)指向性入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)マイクミュート×ノイズキャンセリング×ケーブル長(m)1.2プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
アラムミニハーフコネクター アラムアラムミニハーフコネクターアラム(6件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パワーマグフック ミツヤステンレス パワーマグフックミツヤ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石シルバー特性超強力
マガタマフック 水本機械製作所マガタマフック水本機械製作所(9件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップRoHS指令(10物質対応)対応
プラホーキ TRUSCOプラホーキTRUSCO
859税込945
1本
当日出荷
材質毛:PP、甲:PE、柄:スチール(紛体塗装)繰り返し・詰め替え対応
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
4極対応ヘッドセット サンワサプライ4極対応ヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンシルバー形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-13指向性無(全)指向性装着方式片耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状片耳音量調節
イヤーパッドカバー サンワサプライイヤーパッドカバーサンワサプライ
2,298税込2,528
1セット(100個)
当日出荷
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。 ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生に保ちます。 蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。
材質不織布(PP)、PEゴムBK質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×1.5×80
コネクター用シリコン防滴カバー 三商コネクター用シリコン防滴カバー三商
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
マルチフックS(有孔ボード用フック) 馬印マルチフックS(有孔ボード用フック)馬印
929税込1,022
1本
当日出荷
有孔ボード用マルチフックです。
仕様【ピッチ】30mm【D】40mm材質スチール耐荷重(kg)1
プラマグネットフック ミツヤプラマグネットフックミツヤ
249税込274
1個
当日出荷
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板寸法(mm)66×40×26サイズ耐荷重(kg)1フック固定最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5特性強力グリーン購入法適合
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型ブラック直径(Φmm)スピーカーユニット:30ケーブル長(m)約1.8対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hzインピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)指向性単一指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ最大入力(mW)【ヘッドホン】100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクススポンジ サンワサプライマイクススポンジサンワサプライ(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)サイズ小型直径(Φmm)30(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)2.1±0.2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32±5最大入力(mW)40イヤホン形状オーバーヘッドタイプマイクミュート○(手元スイッチ)音量調節○(手元スイッチ)
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ステレオイヤホン サンワサプライステレオイヤホンサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット材質シリコン(イヤーパッド)直径(Φmm)約10(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)約1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型マイクミュート×音量調節×ノイズキャンセリング×
4極対応ヘッドセット サンワサプライ4極対応ヘッドセットサンワサプライ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-14指向性無(全)指向性装着方式両耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状ネックバンド型音量調節