「mhs-10h」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
メッシュハーネス MHT-1-M/L ミドリ安全メッシュハーネス MHT-1-M/Lミドリ安全
22,980税込25,278
1本
当日出荷
ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです。個々の体型に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できる可動式胸ベルトを採用しました。上部に引っ張るだけでベルトを締めることが出来るパラシュート式ベルトアジャスターを装備しています。薄型で、周囲の突起に引っ掛かりにくい構造です。糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える充分な強度を持たせています。背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。
用途高所作業での墜落制止用。トラスコ品番257-4157材質肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:金属製ワンタッチ、D環:スチールネイビーサイズM/L質量(g)1360ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用質量(kg)128腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式ツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングルランヤード(有効長)(mm)1700仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード1丁掛け仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト反射板あり
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型KH(基陽)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
XV型じゃばらストレッチフルハーネスです。伸縮機能で拘束感が少ない構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。股部は、「V字型」です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セットタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセットランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
MHSシリーズ用ランヤード CDシリーズ ミドリ安全MHSシリーズ用ランヤード CDシリーズミドリ安全
15,980税込17,578
1本
18日以内出荷
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
43,980税込48,378
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプモノタロウ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2mネイビーブルー質量(g)約2260タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロンショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチールタイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット谷沢製作所
35,980税込39,578
1組
当日出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤードサンコー(タイタン)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
フルハーネス本体(作業ベルト付) イチネンTASCOフルハーネス本体(作業ベルト付)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
3D形状保持仕様で脱着が非常に簡単です。腿ベルトには軽量のワンタッチバックルを装備していますので素早い脱着が可能です。また、左右の取り違い防止の為、ブラック/シルバーで色分けしています。
仕様胸クリップ・腿バックルワンタッチ:作業ベルト付き幅50mmサイズM質量(g)約1240使用荷重(kg)100材質(ベルト)(肩・背・腰部)幅45mm樹脂芯材内包ナイロン、(胸部)25mmナイロン、(腹・大腿部)幅45mmポリエステル
アルミH型ジョイナー 創建アルミH型ジョイナー創建
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー