「MIWA LAMA」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダーGOAL(ゴール)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
ドアノブ(握り玉) モノタロウドアノブ(握り玉)モノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)美和ロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 CLシリーズミネベアショウワ(9件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
種類レバーハンドルシリーズCLシリーズハンドルLH15Aシリンダー6本ピンシリンダー
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)美和ロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 LL-15シリーズミネベアショウワ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種別片開き用種類レバーハンドルシリーズLL-15シリーズハンドルLH15シリンダー-バックセット50mm取付扉厚(mm)34~38
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」TOSTEM(LIXIL)
208,800税込229,680
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下勝手左右兼用使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12最大出力(W)【電動ドアオープナー】15取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
ホンダロック イージーロック LA用 ホンダロックホンダロック イージーロック LA用ホンダロック
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書適合扉厚(mm)33~40取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上適合メーカーMIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年動作距離(m)約3寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個使用温度範囲(℃)0~50周波数(MHz)搬送/315