カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 日用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MLU」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLU エルボ マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLU エルボ

    マルエム産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
  • 鋼管用 くい込み継手 MLU エルボ マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MLU エルボ

    マルエム産業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
  • 自遊自在曲げロックU 日本化線

    自遊自在曲げロックU

    日本化線
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    安心、安全、簡単、便利。暮らしに役立つ便利アイテム。
    用途棚などの簡易施錠にお使いください。
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    付属品鍵3本材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用勝手左右兼用主な用途個室施錠方法シリンダー/サムターン
  • ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ THK

    ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ

    THK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
  • 有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー)

    有線レーザー式マウス 静音/3ボタン

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    翌日出荷
    高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
    付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約70ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Macセンサーレーザー方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85
  • 銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPa

    マルエム産業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手形状ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線レーザー式マウス 静音/5ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線レーザー式マウス 静音/5ボタン ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,288税込2,517
    1台
    翌日出荷
    。高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
  • ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4 千代田通商

    ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-2936形状エルボ質量(g)46使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)17寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)ホース外径(Φmm)8ねじサイズ1/4使用真空圧力(kPa)-100二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) unitech

    SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル)

    unitech
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
  • SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー unitech

    SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー

    unitech
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)

    AUTONICS(オートニクス)
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
    形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット式ロッドレスORC63 コガネイ

    スリット式ロッドレスORC63

    コガネイ
    155,980税込171,578
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • コンパクトテーブル マルティス用コンセントトレー コクヨ

    コンパクトテーブル マルティス用コンセントトレー

    コクヨ
    5,298税込5,828
    1個
    22日以内出荷
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×68×83耐荷重N(kgf)9.8(約1)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×(天板裏面まで100)62グリーン購入法適合
  • スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    トラスコ品番836-3286危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
  • 加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 1000mL UYEKI

    加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 1000mL

    UYEKI(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1000mL)
    当日出荷
    加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
    成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
  • アルペット手指消毒用α600mLUDMD用 SARAYA(サラヤ)

    アルペット手指消毒用α600mLUDMD用

    SARAYA(サラヤ)
    1,498税込1,648
    1個(600mL)
    当日出荷
    食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。 食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
    用途手指の消毒仕様ディスペンサーUDMD専用薬液、ディスポーザブル容器成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステルトラスコ品番166-9553材質成分:エタノール(71.8 w/w%)幅(mm)107高さ(mm)172奥行(mm)68容量(L)0.6エタノール濃度(w/w%)71.8噴射量(mL/回)約1.5医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • 指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置) 日立

    指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)

    日立
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。
    商品タイプ指静脈認証
  • 加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 500mL UYEKI

    加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 500mL

    UYEKI
    1,298税込1,428
    1個(500mL)
    当日出荷
    加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
    成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
  • C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL

    MOTUL
    2,798税込3,078
    1個(400mL)
    当日出荷
    標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート。特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
    用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • Pocket Pump TOUCH ポンプ SKC(環境測定)

    Pocket Pump TOUCH ポンプ

    SKC(環境測定)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
    用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
  • MOTOREX HYD.FLUID75 250ML DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX HYD.FLUID75 250ML

    DAYTONA(デイトナ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • KOKUU CLU SODA 瓶 300ml x24 国分グループ本社

    KOKUU CLU SODA 瓶 300ml x24

    国分グループ本社
    2,698税込2,914
    1箱(300mL×24本)
    4日以内出荷
    経験豊富なバーテンダーの方々の意見を参考に開発した、炭酸が強く、キメ細かい泡が爽快なクラブソーダです。1本で2~3杯分のソーダ割りが作ることが出来ます。
    容量(mL)300本数24
  • 液晶保護フィルム MacBook Pro Retina 2000 / 13.3 MLUQ2J / A 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MacBook Pro Retina 2000 / 13.3 MLUQ2J / A 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MacBook Pro Retina 2000/13.3 MLUQ2J/A取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(2560×1600)特性ブルーライトカット反射防止
  • DEEBOT 専用洗浄剤(110ml) X1 PLUS専用 エコバックスジャパン

    DEEBOT 専用洗浄剤(110ml) X1 PLUS専用

    エコバックスジャパン
    1,298税込1,428
    1個(110mL)
    4日以内出荷
    適合機種X1 PLUS専用
  • PlugX-Shape4.6 (Macintosh版) アカデミック 地理情報開発

    PlugX-Shape4.6 (Macintosh版) アカデミック

    地理情報開発
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Macintosh版。
    対応OSMacintosh
  • PlugX-Shape4.6 (Windows版) アカデミック 地理情報開発

    PlugX-Shape4.6 (Windows版) アカデミック

    地理情報開発
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。
    対応OSWindows
  • PlugX-Shape4.6 (Windows版) 地理情報開発

    PlugX-Shape4.6 (Windows版)

    地理情報開発
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。
    対応OSWindows
  • PlugX-Shape4.6 (Macintosh版) 地理情報開発

    PlugX-Shape4.6 (Macintosh版)

    地理情報開発
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Macintosh版。
    対応OSMacintosh
  • JET PLUS ボトル 550ml ELITE(サイクル)

    JET PLUS ボトル 550ml

    ELITE(サイクル)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。
    材質生分解性プラスチック容量(mL)550直径(Φmm)74
  • マルチサウンドクロック・防水・ポータブル セイコー(SEIKO)

    マルチサウンドクロック・防水・ポータブル

    セイコー(SEIKO)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
    付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)材質プラスチック枠、前面プラスチック寸法(mm)151×100×212質量(g)580電池リチウムイオン充電池防塵防水性能IPX5スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5WRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
  • ML30 Gen10 Plus Broadcom ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML30 Gen10 Plus Broadcom ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,990税込16,489
    1個
    5日以内出荷
    ML30 Gen10 Plus Broadcom ケーブルキット。
  • MB Pro 2 UC ML 両耳式Bluetooth接続ヘッドセット 充電スタンド・ドングル付属 EPOS | SENNHEISER

    MB Pro 2 UC ML 両耳式Bluetooth接続ヘッドセット 充電スタンド・ドングル付属

    EPOS | SENNHEISER
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    両耳式Bluetooth接続ヘッドセット
    付属品充電スタンド、ドングルインターフェースBluetooth装着方式両耳
  • PlugX-Shape4.5 (Windows版) アカデミック 地理情報開発

    PlugX-Shape4.5 (Windows版) アカデミック

    地理情報開発
    19,700税込21,670
    1個
    5日以内出荷
    地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。 本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。 Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版、アカデミック。
    対応OSWindows
  • PlugX-Shape4.5 (Macintosh版) 地理情報開発

    PlugX-Shape4.5 (Macintosh版)

    地理情報開発
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。 本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。 Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Macintosh版。
    対応OSMac
  • PlugX-Shape4.5 (Macintosh版) アカデミック 地理情報開発

    PlugX-Shape4.5 (Macintosh版) アカデミック

    地理情報開発
    19,700税込21,670
    1個
    5日以内出荷
    地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。 本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。 Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Macintosh版、アカデミック。
    対応OSMac
  • PlugX-Shape4.5 (Windows版) 地理情報開発

    PlugX-Shape4.5 (Windows版)

    地理情報開発
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。 本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。 Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。
    対応OSWindows
  • SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン)

    SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット

    Nikon(ニコン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    SmallRig社のトライポッドグリップと「リモコン ML-L7」がセットになった「SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット」。手持ちでの動画撮影時にグリップとして使用すると、ハイアングルでの撮影や自分撮りがより容易になります。ミニ三脚としても使用でき、カメラから離れて両手をフリーにして自分撮りする際にも便利です。リモコンML-L7を使って、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます(カメラとBluetooth(R)接続)。マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能です。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。※リモコンで可能な操作はカメラによって異なります。詳しくはお使いのカメラの「活用ガイド」をご覧ください。耐荷重:約1500g。ボディー、レンズ、スピードライト、アクセサリーを組み合わせて、総重量1500g以下となるようにご使用ください。
    質量(g)約200対応機種Z fc、Z 50、Z 30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×175