カテゴリ

  • 制御機器(563)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • 切削工具(157)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • バイク部品(93)
  • オフィス家具(65)
  • 電気材料(63)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 作業工具(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 研磨材(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 家電(20)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 物流用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 溶接用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業機械(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 厨房用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MMD」の検索結果

1,610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エグゼクティブワードローブ MMDシリーズ 井上金庫販売エグゼクティブワードローブ MMDシリーズ井上金庫販売
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 5段。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。 スライドハンガー、ミラー、ネクタイかけ付きです。ハンガーは別途です。完成品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1830材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手:アルミ、棚板:1枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)、スライドハンガー:樹脂成型品質量(kg)46.7外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×1830
エグゼクティブサイドボード MMDシリーズ 井上金庫販売エグゼクティブサイドボード MMDシリーズ井上金庫販売
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 13段。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。完成品です。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)質量(kg)48.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×930
エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ 井上金庫販売エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ井上金庫販売
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)質量(kg)67.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
マネージメントサイドデスク MMDシリーズ 井上金庫販売マネージメントサイドデスク MMDシリーズ井上金庫販売
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
本体は重厚感があるダークブラウン色です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。ノックダウンです。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC幅(mm)1500質量(kg)31.8高さ(mm)716奥行(mm)500天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×716
安全帯用50mmD環止め サンコー(タイタン)安全帯用50mmD環止めサンコー(タイタン)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
50mm幅用D環止め
材質PE(ポリエチレン)穴数4
マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ 井上金庫販売マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ井上金庫販売
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
高級感のある役員室をリーズナブルに演出します。 高級感を演出するダークブラウンとシルバーのコンビカラー。本体は重厚感があるダークブラウン色、右袖箱は3段で鍵付(オールロック機構)、左袖箱は2段で鍵無し。 引き出し同幅サイズの大型取手を採用。袖箱の背面には収納スペース(扉付)がございます。配線などを収納できます。ノックダウンです。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手/コードホール:アルミ高さ(mm)716奥行(mm)750天板耐荷重(kg)60
マネージメントデスク(片袖) MMDシリーズ 井上金庫販売マネージメントデスク(片袖) MMDシリーズ井上金庫販売
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
高級感を演出するダークブラウンとシルバーのコンビカラー。本体は重厚感があるダークブラウン色、右袖箱は3段で鍵付(オールロック機構)。 引き出し同幅サイズの大型取手を採用。袖箱の背面には収納スペース(扉付)がございます。配線などを収納できます。ノックダウンです。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手/コードホール:アルミ幅(mm)1500質量(kg)70.3高さ(mm)716奥行(mm)750天板耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×716
硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD特殊電極
8,498税込9,348
1箱(5kg)
5日以内出荷
高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなどJIS規格Z3251 DF2A-250-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
ディスポ歯鏡(MMd) 橘医療器ディスポ歯鏡(MMd)橘医療器
8,898税込9,788
1式(50本)
3日以内出荷
滅菌済。 再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-01医薬品医療機器等法一般医療機器
発振器 50MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 MMD発振器 50MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入MMD
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 50 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6975-68
水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 3000個入 MMD水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 3000個入MMD
299,800税込329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
MMD WC146SM シリーズ KHz 水晶は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz です。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。超低プロファイル、最大高さ 1.4 mm 小型でコンパクト スペースが限られた用途に最適です 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppmアズワン品番65-6978-34
水晶振動子 表面実装 SMT 1セット 10個入 MMD水晶振動子 表面実装 SMT 1セット 10個入MMD
3,198税込3,518
1セット(10個)
7日以内出荷
MMD W315 水晶振動子ユニットは、曲げモードです。周波数は 32.768 kHz 標準的です。2-SMD、リードパッケージなし 負荷容量: 12.5 pF
仕様●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 1.5mmアズワン品番65-7108-79
水晶振動子 16MHz 1セット 20個入 MMD水晶振動子 16MHz 1セット 20個入MMD
849税込934
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●標準周波数:16MHz●負荷キャパシタンス:20pF●寸法:2.0 x 2.5mmアズワン品番65-7143-94
水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 1000個入 MMD水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 1000個入MMD
20,980税込23,078
1セット(1000個)
7日以内出荷
MMDDDシリーズMHz水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数が19.2MHzです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。HC-49/SSMD水晶3本目のリード接地オプションを用意広い周波数範囲基本又は第3オーバートーンATカット取り付けタイプ:表面実装周波数安定性:±30ppm動作温度範囲:-40→85℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7108-61
セラミック発振子 10MHz SMD 1セット 25個入 MMDセラミック発振子 10MHz SMD 1セット 25個入MMD
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
MMDセラミックSMDレゾネータは、共振周波数が10MHzです。CSMDパッケージ負荷静電容量:15pF
仕様●入数:1テープ(25個入り)●共振周波数:10MHz●パッケージタイプ:SMT●寸法:4.7 x 4.1mmアズワン品番65-7109-89
発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 MMD発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入MMD
549税込604
1セット(5個)
7日以内出荷
MMD MIH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 6 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-7110-22
発振器 25MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 MMD発振器 25MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入MMD
2,698税込2,968
1セット(5個)
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50pp
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6977-90
発振器 25MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入 MMD発振器 25MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入MMD
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-7110-21
水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 10個入 MMD水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 10個入MMD
1,498税込1,648
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppmアズワン品番65-7108-65
水晶振動子 表面実装 2-pin 1セット 10個入 MMD水晶振動子 表面実装 2-pin 1セット 10個入MMD
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●ピン数:2●周波数許容性:5ppmアズワン品番65-7112-21
水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 1000個入 MMD水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 1000個入MMD
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7108-66
水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 25個入 MMD水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 25個入MMD
709税込780
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-6976-46
水晶振動子 16MHz 1セット 1000個入 MMD水晶振動子 16MHz 1セット 1000個入MMD
31,980税込35,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
MMD 水晶振動子ユニットは基本振動モードを備えています。16 MHz 標準周波数があります。テープ及びリールのパッケージング 負荷静電容量: 20 pF
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●負荷キャパシタンス:20pF●寸法:2.0 x 2.5mmアズワン品番65-7111-62
セラミック発振子 10MHz SMD 1セット 1000個入 MMDセラミック発振子 10MHz SMD 1セット 1000個入MMD
53,980税込59,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●共振周波数:10MHz●パッケージタイプ:SMT●寸法:4.7 x 4.1mmアズワン品番65-6976-32
PT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BY-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブ
発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入 MMD発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入MMD
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6975-20
発振器 24MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 MMD発振器 24MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入MMD
2,698税込2,968
1セット(5個)
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6977-49
水晶振動子 スルーホール 2-pin 1セット 25個入 MMD水晶振動子 スルーホール 2-pin 1セット 25個入MMD
3,298税込3,628
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●実装タイプ:スルーホール●ピン数:2アズワン品番65-7108-78
水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 25個入 MMD水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 25個入MMD
989税込1,088
1セット(25個)
7日以内出荷
MMD T シリーズ MHz 水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 24 MHz を備えています。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。3.2 mm x 2.5 mm SMD 広い周波数範囲 厳格な精度と安定性 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 30ppm 動作温度: -10 → 60 ℃
仕様●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-6978-10
PT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-22形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
8,898税込9,788
1個
当日出荷
Cisco GLC-SX-MMDとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュールOEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張
PT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BR-28形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)8接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
100% Cisco GLC-SX-MMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポートMSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-SX●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:500m●光ファイバの種類:マルチモード●波長:850 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~90% RH●消費電力:1W以下●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
メダカの雌雄模型 MMD-A ナリカメダカの雌雄模型 MMD-Aナリカ
21,000税込23,100
1個
10日以内出荷
実物の約5倍で雄、雌の産卵、ふ化等を示したものです。上部に紐、裏面に磁石が付いていて黒板に取付けることができます。
その他プラスチックボード付き材質プラスチック寸法(mm)255×365×30質量(g)約550
マルチ散布器 セフティー3マルチ散布器セフティー3(9件のレビュー)
1,009税込1,110
1個
当日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
7,898税込8,688
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし)PANDUIT(パンドウイット)
8,898税込9,788
1袋(500個)
当日出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。材質ABS仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
関連キーワード
...