カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • ナイロンコネクタ(8)
    • 基板用コネクタ(15)
    • PLCその他関連用品(1)
    • コネクタ専用工具(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • 引き抜き工具(1)

「MOLEX 5557」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
529税込582特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
5557用リセプタクル ターミナル 日本モレックス(molex)5557用リセプタクル ターミナル日本モレックス(molex)
6,198税込6,818
1袋(100個)
当日出荷
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5定格電圧(最大)600V寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
4.2mmピッチコンタクト 日本モレックス(molex)4.2mmピッチコンタクト日本モレックス(molex)
10税込11
1本
5日以内出荷
モレックス製のコネクター用ソケットコンタクト(メスピン)です。適合ハウジングは5557、51010です。 1個入り1パッケージ単位です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ターミナル適合電線AWG18~24RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5557, 51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)ほか
当日出荷から36日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569日本モレックス(molex)
179税込197
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)Mini-Fit Jr.シリーズ日本モレックス(molex)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング4極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング4極日本モレックス(molex)
66税込73
1個
5日以内出荷
タイプレセプタクルピン数(ピン)4適合ハウジング5557シリーズ
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング10極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング10極日本モレックス(molex)
94税込103
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング8極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング8極日本モレックス(molex)
87税込96
1個
5日以内出荷
タイプレセプタクルピン数(ピン)8適合ハウジング5557シリーズ
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング20極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング20極日本モレックス(molex)
139税込153
1個
5日以内出荷
タイプレセプタクルピン数(ピン)20適合ハウジング5557シリーズ
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Plus 適合電線サイズmm2 Max = 1.3mm2 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 45750 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)255幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング12極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング12極日本モレックス(molex)
109税込120
1個
5日以内出荷
タイプレセプタクルピン数(ピン)12適合ハウジング5557シリーズ
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極日本モレックス(molex)
59税込65
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 20AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWGシリーズ番号 = 45750Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MINI-FIT HCSシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MINI-FIT HCSシリーズ日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
7,498税込8,248
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング6極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング6極日本モレックス(molex)
80税込88
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応