カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「MPU-10」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ広掃除口ネット付(VP・VU兼用) アウスツバ広掃除口ネット付(VP・VU兼用)アウス
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ネットパッキン付。配管内への異物等の侵入を防ぎます。
寸法H1(mm)25寸法H2(mm)25
3次元測域センサ 北陽電機3次元測域センサ北陽電機
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。
仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~ /±100mm●発生音:前方向53dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(g)約650電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×106×95光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
3次元測域センサ 静音タイプ 北陽電機3次元測域センサ 静音タイプ北陽電機
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷
3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。
仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~/±100mm●大きさ(W×D×H):76mm×106mm×95mm(W×D×H)●発生音:前方向47dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(kg)約1電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム M5StackM5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトムM5Stack
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
M5Stack Core2用の拡張基板M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。底面にはLEGO互換穴もあります。
仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシートアズワン品番67-0383-69
エプソン 水晶振動子 48MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 48MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
38,980税込42,878
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7025-01
エプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
39,980税込43,978
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7024-69
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7032-34
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7028-08
エプソン 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561 MEGGER電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561MEGGER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 50 → 690Vディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 130 x 48 x 68mm重量 = 346g高さ = 68mm長さ = 130mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10モデル番号(P) = Mpu690幅 = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing UnitHP(日本ヒューレット・パッカード)
469,800税込516,780
1個
9日以内出荷
ルーター処理モジュール用 MPU。HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit。
仕様ルーター処理モジュール用 MPU。HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit。