カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業機械(11)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MR44」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR44 WiFi 6 Indoor AP(屋内モデル) Cisco(シスコ)MR44 WiFi 6 Indoor AP(屋内モデル)Cisco(シスコ)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
仕様●電波法:適合
コマンドタブ お買い得パック(L) 3M(スリーエム)コマンドタブ お買い得パック(L)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
ラインシェルフ ベルクラインシェルフベルク
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から3日以内出荷
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
丸リンク ステンレス製 TRUSCO丸リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1袋
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
クリアシェルフ ベルククリアシェルフベルク
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アクリル板のシンプルな飾り棚
付属品石こうボード用ピン(ニコピン)クリア材質(本体)アクリル静止荷重(kg)0.5(マルチレール)/0.5(ピン)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×58×74アズワン品番64-5263-85
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
69,980税込76,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
丸型サポーター カメダデンキ丸型サポーターカメダデンキ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
MS 18-8メジャーカップスリーショット 佐野製作所MS 18-8メジャーカップスリーショット佐野製作所
2,188税込2,407
1個
欠品中
容量(mL)45/60/90材質18-8ステンレス質量(g)110外径×高さH(Φmm×mm)Φ60×153品名・タイプメジャーカップTKG品番9-1913-1701TKG品番(2017)6-1715-1801
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
81,980税込90,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR4EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E廣杉計器
4,488税込4,937特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)乳白色熱変形温度(℃)110種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
339,800税込373,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
マスターリングゲージ 測範社マスターリングゲージ測範社
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
材質SKS3硬度HRC58~62
リーマ HS T柄 MR4 大洋ツールリーマ HS T柄 MR4大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
PTFE回転子取り出し棒 コクゴPTFE回転子取り出し棒コクゴ
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から29日以内出荷
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)11棒径(Φmm)8
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
52,980税込58,278
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
ソリッド形針状ころ軸受MR形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受MR形NTN(エヌティーエヌ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
87,980税込96,778
1本
5日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
突切り用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR930材質(本体)PR930
ステンレス製 屋外ラック 河村電器産業ステンレス製 屋外ラック河村電器産業
689,800税込758,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR 大洋ツールリーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR大洋ツール
33,980税込37,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質K10刃数6刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1
なげしレール ベルクなげしレールベルク
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール石こうボードにもらくらく取付フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられますフック付で小物を吊り下げることができます厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザインオプション:フック(M-395)フック1ヶあたり5kgまで石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
ナチュラル
メッシュラック4段45 AIS (エイ・アイ・エス)メッシュラック4段45AIS (エイ・アイ・エス)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅44×奥行30×高さ116cm製品重量(約):4.5kg耐荷重(約):棚板1枚/10kg、全体/40kg主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、PP組立品
質量(kg)5.1高さ(mm)1160奥行(mm)300間口(mm)440耐荷重(kg/段)10棚段数4
マスターリング 第一測範マスターリング第一測範
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
マスタゲージは比較測定器の寸法設定等の寸法基準として用いられるゲージです
真円度・円筒度(μm)0.6
ロングマシンリーマー LMR 大洋ツールロングマシンリーマー LMR大洋ツール
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
メッシュラック3段45 AIS (エイ・アイ・エス)メッシュラック3段45AIS (エイ・アイ・エス)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅44×奥行30×高さ82.5cm製品重量(約):3.4kg耐荷重(約):棚板1枚/10kg、全体/30kg主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、PP組立品
質量(kg)4高さ(mm)825奥行(mm)300間口(mm)440耐荷重(kg/段)10棚段数3
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
239,800税込263,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
突切り用チップ CR9025 CVDコーティング 京セラ突切り用チップ CR9025 CVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CR9025材質(本体)CR9025
水銀電池アダプターH-C 関東カメラ水銀電池アダプターH-C関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR41Wを水銀電池MR44の外観形状に変換するとともに、SR41Wの電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR44に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMR44(H-C)を使用する機種にお使いいただけます。使用電池SR41WRoHS指令(10物質対応)対応
DIA マスターリングゲージΦ44 永井ゲージ製作所DIA マスターリングゲージΦ44永井ゲージ製作所
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0824材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)35質量(kg)2内径(Φmm)44±0.002外径(Φmm)95