カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「MRF」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射シート「ひかる君」MRF-36 STS

    反射シート「ひかる君」MRF-36

    STS
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
    用途測量に。トラスコ品番807-2489寸法(mm)36×36質量(g)34測定範囲(m)5~約50
  • 立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]

    立形リング式ミニチュアバルブMRF型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ材質黄銅
  • リークチェック 不燃性 モノタロウ

    リークチェック 不燃性

    モノタロウ(39件のレビュー)
    809税込890
    1本(360mL)
    当日出荷
    配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
    用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物
  • ボードマスター専用カートリッジ パイロット

    ボードマスター専用カートリッジ

    パイロット(52件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    ボードマスター専用カートリッジ 取替方法:インクが残っていないことを確認し、まっすぐ引き抜く。新しいカートリッジを回すことなく置くまで同様にまっすぐ押し付ける。 ※対応品番:WMBM-25J-色(極太)、WMBM-18BM-色(太字丸芯)、WMBM-18BMC-色(太字平芯)、WMBM-12L-色(中字丸芯)、WMBM-12LC-色(中字平芯)、WMBM-12FM-色(中細字) ※ボードマスターSシリーズには使用できません。
    用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談種類ボードマスター専用カートリッジインキインク油性顔料(アルコール系)6.0mL質量(g)7.8エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 232繰り返し・詰め替え対応
  • ボードマスターカートリッジ コンパクトパック パイロット

    ボードマスターカートリッジ コンパクトパック

    パイロット(3件のレビュー)
    649税込714
    1箱(10個)
    当日出荷
    〈カートリッジインキ〉ボードマスター専用です。
    材質インキ:油性顔料(アルコール系)全長(mm)54.7商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • ミニマムローラーハンドル TRUSCO

    ミニマムローラーハンドル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    軽量で取り回しの良いハンドルです。 塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
    用途ミニマムローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
  • 固定グリップ メネジ 大阪魂

    固定グリップ メネジ

    大阪魂(9件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質フェノール
  • 反射シート「ひかる君」 STS

    反射シート「ひかる君」

    STS(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    当日出荷
    測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
    測定範囲(m)約5~100寸法(縦×横)(mm)53×53寸法(mm)53×53
  • ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウ

    ケース一式 ROメンブレンフィルター用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用
    その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
  • ボードマスター専用カートリッジ 5個入 パイロット

    ボードマスター専用カートリッジ 5個入

    パイロット(1件のレビュー)
    359税込395
    1パック
    当日出荷
    ボードマスター専用カートリッジ 5個入り
    方式キャップ式インク色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • パンチングパネル用メガネレンチフック 横並び TRUSCO

    パンチングパネル用メガネレンチフック 横並び

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。
    用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7993材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(kg)0.198許容荷重(kg)5高さ(mm)59品名メガネレンチフック奥行(mm)50間口(mm)174表面処理ユニクロメッキ仕上げ最大積載量(kg)5梱包数42個フック6本フック径(mm)6
  • フットレスト サンワサプライ

    フットレスト

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    足を快適にサポートする大きめのフットレストです。フットレストに足を揃えて乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。足置台の角度を調整できます
    材質ABS樹脂
  • マグネットツールラック用フック TRUSCO

    マグネットツールラック用フック

    TRUSCO
    939税込1,033
    1パック(8個)
    当日出荷
    質量(g/個)5.75トラスコ品番300-6263質量(g)38
  • パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け TRUSCO

    パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
    用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7991材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116フック6本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
  • ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
    端子PC端子使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチングパネルオプション メガネレンチフック(横並び) TRUSCO

    パンチングパネルオプション メガネレンチフック(横並び)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。
    用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番689-0833材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)50間口(mm)174最大積載量(kg)5
  • 740MA 静シリーズ ハンマーキャスター

    740MA 静シリーズ

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
  • マイクロ NVMシリーズ リングピンセット チタン製 アズワン

    マイクロ NVMシリーズ リングピンセット チタン製

    アズワン
    54,450税込59,895
    1個
    当日出荷
    ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
    材質チタン先端幅(mm)1.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000038医薬品医療機器等法一般医療機器
  • パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け) TRUSCO

    パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
    用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番689-0845材質スチール(粉体塗装)幅(mm)116高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116最大積載量(kg)5
  • チップ DCET MR/L-F 京セラ

    チップ DCET MR/L-F

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用 三角形ポジチップ WEP01C ワルター

    旋削用 三角形ポジチップ WEP01C

    ワルター
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工コーナー半径(mm)RE:0.37適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主AN:7
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C

    ワルター
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形逃げ角(°)主AN:7
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C

    ワルター
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形逃げ角(°)主AN:7
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C

    ワルター
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形逃げ角(°)主AN:7
  • カテゴリ8LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ8LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)シールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
  • 取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ Panasonic(パナソニック)

    取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    RFシリーズ反射板。RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズアズワン品番65-7353-41