カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MS-N50」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
14,400税込15,840
1本
当日出荷から24日以内出荷
USB接続マイクロスコープ SK(新潟精機)USB接続マイクロスコープSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語付属品●簡易スケール材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24取扱説明書(0.55MB)
MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品 工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番TK-50N-AAA-2関連資料部品展開図(0.39MB)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
精密はかり カスタム精密はかりカスタム
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿種類電子天秤ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15計量皿形状ひょう量単位g
小型マルチ計測スタンド MS シリーズ イマダ小型マルチ計測スタンド MS シリーズイマダ
97,980税込107,778特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。仕様最大ストローク(※2):約 44mm付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
RS PRO 押しボタンスイッチ 400 mA RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 400 mARS PRO
820税込902
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCBRS PRO
820税込902
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = キャップ角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
マークチューブストッパー ユーボンマークチューブストッパーユーボン
1,998税込2,198
1袋(50個)
3日以内出荷
電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。
仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA50-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA50-150ZSMC
18,090税込19,899
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
手延素麺揖保乃糸 夢双(むそう) 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 夢双(むそう)揖保乃糸
6,598税込7,126
1箱
4日以内出荷
オーストラリア産小麦に数種類の国産小麦を50%ブレンドしたこだわりの原料を使用。弾力ある食感。
賞味期限製造後900日
ファンクションジェネレーター テクシオテクノロジーファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
77,980税込85,778
1個(1個)
4日以内出荷
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)電源(V)AC100~240機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント大きさ266×293×107mm出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形インターフェースUSB周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)出力チャネル数2ch
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)三菱電機
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタシュナイダーエレクトリック
34,880税込38,368
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング 耐衝撃性: 50 gn で 11 ms ( IEC60068-2-27 準拠 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:500℃●コード番号:220-8704アズワン品番65-7334-01
シリンダサキカナグ BIGM(丸山製作所)シリンダサキカナグBIGM(丸山製作所)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
部品名称シリンダサキカナグ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.93MB)図解NoSSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.50、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.46、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.54
シリンダサキカナグ BIGM(丸山製作所)シリンダサキカナグBIGM(丸山製作所)
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
部品名称シリンダサキカナグ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.09MB)図解NoSSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.53、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.50、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.52、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.47、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.50、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.53、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.49、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.53、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.49、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.51
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー ALBA(アルバ)(HONDA)ディオ系 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
予約販売
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
849税込934
1セット(5個)
7日以内出荷
規格T0.5部品名称パツキン関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.06MB)図解NoKBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.33、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MSA513R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS753DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS653DR6T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、SSA-E602 調圧弁部品_No.18、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、SSA-Z600MAT 調圧弁部品_No.15、SSA-Z600 調圧弁部品_No.15、SSA-Z600V-1 調圧弁2 (REM1203)部品_No.15、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
オイルシールケース BIGM(丸山製作所)オイルシールケースBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
部品名称オイルシールケース関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.18MB)図解NoMSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (1)部品_No.16、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.21、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.21、BSM-630SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.16、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.21、BSM-630SLT-C2 動力噴霧機部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.19、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.18、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.17など
シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6S BIGM(丸山製作所)シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6SBIGM(丸山製作所)
357税込393
1個
7日以内出荷
部品名称シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6S関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.98MB)図解NoMS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、BSA-400 オプション11 (茶園用ノズル)部品_No.5、KBM-300N 第1段左ブーム部品_No.41、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、KBM-300N 第2段右ブーム部品_No.26、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.22A、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、GSB500TRLI-50 付属品部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6S_No.11、MRS60-301 ノズル部品_No.13、MRS60-300-4 ノズル部品_No.13、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、KBM-300N センタブーム部品_No.64、MRS60-302 ノズル部品_No.13、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.13、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11、KBM-300N 第2段左ブーム部品_No.26、MRS75-503 ノズル部品_No.13、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.41
ネームプレート BIGM(丸山製作所)ネームプレートBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格MS653部品名称ネームプレート関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.19MB)図解NoMS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS653DFR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.2、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS653DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.2、MS653MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.2、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.2、SD653 クランクケース,吸水弁部品_No.2、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.2、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.2、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS653DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.2、MS653DR6T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.2、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS653DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS653DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.2
ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
7日以内出荷
規格M8X117X11X18部品名称ウエコミボルト関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.4MB) 展開図40(1.3MB)図解NoMS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.35、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.35、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.35、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.38、MSA513R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.35、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.36、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.36、MSA513R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS513 -A クランクケース,吸水弁部品_No.36など
ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンボウマトメ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.26、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.28、BSA-420JW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.28、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.29、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.24、MSA513R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24など
ドレメル 万能糸のこ刃 DREMEL(ドレメル)ドレメル 万能糸のこ刃DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1個
取扱い終了
木材・プラスチックの切断に使用します。
用途切断
熱流ロガー HIOKI(日置電機)熱流ロガーHIOKI(日置電機)
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適熱流束測定も可能なデータロガー熱流センサで熱の量と流れを測定温度・電圧も測定可能測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV全チャネルで10msの最高サンプリングが可能生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。
用途自動車部品の発熱・吸熱の切り分けに建築住宅設備の性能評価に家電の省エネ効率測定に人体の熱の影響調査にプラント配管の断熱材劣化診断に農業・土木の温度変化の指標に食品保管の品質管理に素材・スポーツウェア・防寒着の開発に仕様熱計測特化機能:簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力、演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率), 数値演算による積算など、アナログ入力部、[熱電対測定範囲] -200℃ ~1800℃ (使用センサにより異なる), 熱電対 (K, J, E, T, N, R, S, B), 最高分解能 0.1℃、[測温抵抗体] [湿度] 機能なし、、パルス入力部:[パルス積算] 0~1000M (count) (無電圧a接点, オープンコレクタまたは電圧入力), 最高分解能 1 (count)、[回転数変動] 0~5000/n (回転/秒), 分解能 1/n (回転/秒) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、、記録間隔:10ms~1時間, 19設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)、ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)、メモリ容量:内部3.5Mワード, CFカード/USBメモリ (HIOKI純正CFカードのみ動作保証)、外部インタフェース:USB2.0シリーズミニB ×1, 機能: PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能付属品測定ガイド ×1, CD-R (データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版) ×1, USBケーブル ×1, ACアダプタZ1005 ×1質量(g)550 (バッテリパック9780未装着時)電源[ACアダプタ] Z1005 (AC100~240 V, 50/60 Hz), 30 VA Max. (ACアダプタ含む), 10 VA Max. (本体のみ)、[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5h (25℃参考値), 3 VA Max. [外部電源] DC10~16 V, 10 VA Max. (接続コードはご相談, 配線は3 m以内)チャンネル数アナログ入力部:アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)、パルス入力部:パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ, 本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41液晶パネル4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)保証期間1年最大入力電圧アナログ入力部:DC 60 V、パルス入力部::DC 0~10測定電圧(V)アナログ入力部:±10 m~±60 , 1-5, 最高分解能 500 nV最大定格電圧(V)アナログ入力部:[対地間] AC 30rms, DC 60 (入力ch-筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)、パルス入力部:[対地間] 非絶縁
ファンクションジェネレータ パル信号発生器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ファンクションジェネレータ パル信号発生器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源電圧(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30~+70/0~+45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps