カテゴリ

  • 農業機械(240)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MSB-1」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)

    ウシオ(UHT)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
  • MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKD

    MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)

    CKD
    13,200税込14,520
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(67件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
  • 移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工

    移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入

    今村紙工(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
    用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
  • マグネットエクテンシブルバー 用磁棒 ニューストロング販売

    マグネットエクテンシブルバー 用磁棒

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
    用途金属拾い。全長(mm)133~556径(Φmm)(マグネット)11.0トラスコ品番320-0434質量(g)27吸着力(N)15
  • マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
    用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。全長(mm)130~645トラスコ品番361-1931質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
  • ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 水本機械製作所

    ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
  • ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 水本機械製作所

    ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
  • 金切鋸替刃 CUSTOM KOBO

    金切鋸替刃

    CUSTOM KOBO
    279税込307
    1パック(3枚)
    当日出荷
    固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
    用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。全長(mm)153~475トラスコ品番361-1922材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮質量(g)25吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • エアニッパ(ガタ防止タイプ) 室本鉄工

    エアニッパ(ガタ防止タイプ)

    室本鉄工
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
    用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットにホース取付口ホース外径6mm。替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3適合コンプレッサー1/2HP以上
  • ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)双眼ズーム式 TRUSCO

    ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)双眼ズーム式

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    厚さ(mm)300~450トラスコ品番124-8650幅(mm)250質量(kg)5奥行(mm)285
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    枠の色ブロンズ網:ブラック種別2枚建て用
  • サイドバー TRUSCO

    サイドバー

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。材質スチール
  • マグネットバー用磁棒 (1本入) ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒 (1本入)

    ニューストロング販売
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    頭がΦ10と小径です。磁力は3000ガウスです。伸縮最大745・最小145です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。
    用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。トラスコ品番837-9917RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
  • メッシュラック用サイドバー TRUSCO

    メッシュラック用サイドバー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。仕様間口用付属品ABS樹脂製スリーブ2組トラスコ品番256-6010長さ(mm)1800質量(kg)1.2
  • ストッパーブロックA.B ナベヤ

    ストッパーブロックA.B

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    適合機種全サイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • レモンギフトBOX HEADS(ヘッズ)

    レモンギフトBOX

    HEADS(ヘッズ)
    3,398税込3,738
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    レモンの花と実のイラストが爽やかなスリーブタイプのギフトボックスです。
    用途ギフトラッピング仕様仕切付材質種類スリーブ型厚さ(g/m2)300
  • ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
  • サマーフラワーリバーシブルスリーブボックス-1 HEADS(ヘッズ)

    サマーフラワーリバーシブルスリーブボックス-1

    HEADS(ヘッズ)
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    夏ギフトにぴったりのスリーブボックスです。
    用途ギフトラッピング仕様底板付/スリーブは両面仕様(両面異デザイン)材質内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×218×33外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×234×37厚さ(g/m2)300
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
  • 整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex

    整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin

    DiodesZetex
    749税込824
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5

    三興製作所[スプロケット]
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モジュール1.5種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 3/8ドライブ ソケットセット 12角 WILLIAMS

    3/8ドライブ ソケットセット 12角

    WILLIAMS
    22,980税込25,278
    1セット(12個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    初代「NIMBLE BAIT SPECIAL」がベイト専用の新規ブランクス設計にて完成。 コンセプト&マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用に設計している。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの鉄板系26gをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。 掛けた魚をバラす事などあり得ない。 MSB-1072-TRよりも先調子のテーパーを採用している為、より繊細なコントロールが可能。 先調子と言えどもキャスト時は胴がしっかり溜まる為、よりシャープに行えるが、MSB-1072-TRよりも各種ルアーの許容範囲が狭くなっているが、その分、ある一定層のルアーウエイトに関しては使用感が格段に向上し、「軽快性」「快適性」が増す。 ベストルアーウエイトはプラグ系で15g~26.5g、ジグワームで14g~21g、ジグは28g~42gまでフルキャストが可能。 シンペンは28g~38gまでが使用可能となっている。 PEラインの推奨号数は1.2号だが、高切れ防止を優先するのであれば、ベイトの特性上、太糸の使用であっても強烈な横風等でない限り、極端に飛距離は変わらない為、PE1.5号でも問題ない。 リールはハンドル一回転あたりの巻き取り長が80cm以上のものを推奨。 飛距離追求型の遠投派にはPEラインの放出摩擦低減の為、ロープロファイルを推奨する。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、反発力と張りを持った超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)159ルアーMAX(g)42適合ライン(号)1.5
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    初代「SHOOTING BAIT SPECIAL」がベイト専用の新規ブランクス設計にて完成。 コンセプト&マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用に設計している。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの鉄板系26gをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。 掛けた魚をバラす事などあり得ない。 外洋サーフ仕様に設計、ヒラメ・スズキ・青物に対応し、サーフであれば10kg前後のブリクラスまで対応する。 ベストルアーウエイトはプラグ系で20g~28g、ジグワームで14g~28g、ジグは28g、42gまでフルキャストが可能。 シンペンは28g、38gまでが使用可能となっている。 PEラインの推奨号数は1.2号だが、高切れ防止を優先するのであれば、ベイトの特性上、太糸の使用であっても強烈な横風等でない限り、極端に飛距離は変わらない為、PE1.5号でも問題ない。 リールはハンドル一回転あたりの巻き取り長が80cm以上のものを推奨。 飛距離追求型の遠投派にはPEラインの放出摩擦低減の為、ロープロファイルを推奨する。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、反発力と張りを持った超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)161ルアーMAX(g)45適合ライン(号)1.5
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
    初代爆投スペシャルがベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの23gミノーをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。外洋サーフの大型魚に対応できるブランクスとして設計。 風速10mを超える荒れた外洋サーフで良く使用されている「北西スペシャル」の弟分的立ち位置を意識し、爆風時でも振り切れるバットに設計。 10kgを超えるサーフ最大クラスのブリに完全対応する。 ベストルアーウエイトはミノー26gから35g、バイブ(樹脂成型)28g~35g、バイブ(鉄板系)27g~40g、ジグヘッドワーム21g~27g、ジグ40g~50g、シンペン30g~45g、トップ30g~40gまでが使用可能となっている。 PEラインの推奨号数は1.5号だが、高切れ防止を優先するのであれば、ベイトの特性上、太糸の使用であっても強烈な横風等でない限り、極端に飛距離は変わらない為、PE2.0号でも問題ない。 リールはハンドル一回転あたりの巻き取り長が85cm以上のものを推奨。 飛距離追求型の遠投派にはPEラインの放出摩擦低減の為、ロープロファイルを推奨する。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中大型ミノー(140mm~160mm)を中心にバイブレーション(26g~35g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g~40g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、1072よりも強く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整、サーフでのブリ10kgクラスを想定し、加味したうえでの最軽量パワーブランクをベイト専用に設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)164ルアーMAX(g)50適合ライン(号)2
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    種別4枚建て用網:ブラック枠の色ブロンズ
  • ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPST

    ebm-papst サーマルファンコントローラ

    EBM PAPST
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
  • アンゼンベンクミタテ(MSB1500LIZ-1 BIGM(丸山製作所)

    アンゼンベンクミタテ(MSB1500LIZ-1

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格MSB1500LI(Z)-1部品名称アンゼンベンクミタテ(MSB1500LIZ-1図解NoMSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.37、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.37
  • ラッシングベルト(鍛造セフティー) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(鍛造セフティー)

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
    用途中大型トラック用荷締機質量(kg)2.55材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400使用荷重(N)5880
  • 3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 12個 WILLIAMS

    3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 12個

    WILLIAMS
    23,980税込26,378
    1セット(12個)
    9日以内出荷
    ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-0371セット内容12点:JHWBM-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)材質特殊工具鋼質量(g)538
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
  • MSB110LI(レタス)-1ポンプ BIGM(丸山製作所)

    MSB110LI(レタス)-1ポンプ

    BIGM(丸山製作所)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    備考3~17フクム部品名称MSB110LI(レタス)-1ポンプ図解NoMSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.2
  • TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸小

    トーホー
    1,198税込1,318
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)約2
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30