カテゴリ

  • バイク純正部品(299)
  • 制御機器(133)
  • 切削工具(122)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 家電(24)
  • 電気材料(20)
  • トラック純正部品(15)
  • 溶接用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バイク部品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 医療(9)
  • 物流用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MTC」の検索結果

1,004件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MTC-120用 タイヤ アルインコ

    MTC-120用 タイヤ

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    適用機種:MTC-120
  • サーモキャップ MTC JAPPY

    サーモキャップ MTC

    JAPPY
    2,398税込2,638
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    設定温度(℃)(標準)75
  • マテハンパイプレール MTC 天井ブラケット ダイケン

    マテハンパイプレール MTC 天井ブラケット

    ダイケン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途レールを固定するための部品。トラスコ品番194-9038材質/仕上SS400(三価クロメート)、他質量(kg)0.07適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-34
  • ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。
    シルバー質量(kg)ドア:25以下ドア厚(mm)25~40
  • カップホルダー MTC-101 EBM(江部松商事)

    カップホルダー MTC-101

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    給茶機全機種に取付可能(取り付けはビス止め)
    幅(mm)120×140×H540EBM品番7884000
  • MTC-190用 チタンチップソー SHINKO(新興製作所)

    MTC-190用 チタンチップソー

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    適合本体MTC-190用
  • マテハンパイプレール MTC エンドストッパー ダイケン

    マテハンパイプレール MTC エンドストッパー

    ダイケン
    809税込890
    1個
    当日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途レールの端部に使用。トラスコ品番194-9034材質/仕上SS400(三価クロメート)、樹脂、他質量(kg)0.04適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-26
  • グローブ MTC101 アイトス

    グローブ MTC101

    アイトス
    2,398税込2,638
    1双
    3日以内出荷
    最高級の素材を厳選、用途に合わせてチョイスできるワーキンググローブ。
    クロ素材ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)色番10
  • MTC-100R用 タイヤ アルインコ

    MTC-100R用 タイヤ

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    適用機種:MTC-100R
  • 保冷ワークステーション CoolCaddy(TM) MTC Bio

    保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)

    MTC Bio
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
    寸法(mm)210×170×45収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚アズワン品番4-4333-01
  • マテハンパイプレール MTC 傾斜ブラケット ダイケン

    マテハンパイプレール MTC 傾斜ブラケット

    ダイケン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途高低差のある個所で下地とレールを固定するために使用する部品。トラスコ品番194-9037材質/仕上SS400(三価クロメート)、他質量(kg)0.2適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-33
  • マテハンパイプレール MTC 連結部品 ダイケン

    マテハンパイプレール MTC 連結部品

    ダイケン
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途レールとレールを連結させるための部品。トラスコ品番194-9036材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.02適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-32
  • ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入 MTC Bio

    ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入

    MTC Bio
    42,980税込47,278
    1箱(20袋×50本)
    当日出荷から10日以内出荷
    透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
    材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
  • 分岐ケーブル MTCタイプ Showa

    分岐ケーブル MTCタイプ

    Showa
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
    用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
  • マテハンパイプレール MTC 取付調整金具 ダイケン

    マテハンパイプレール MTC 取付調整金具

    ダイケン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途吊ボルトとブラケットをつなぐ金具トラスコ品番194-9033材質/仕上スチール(メッキ)質量(kg)0.13適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-25
  • ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
  • サーモキャップ(圧着端子用) MTC ユーボン

    サーモキャップ(圧着端子用) MTC

    ユーボン
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
  • バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ

    MTC Bio
    10,899税込11,989
    1個ほか
    翌々日出荷
    省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
    投入口サイズ(mm)115×75
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

    MTC Bio
    19,980税込21,978
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌未滅菌アズワン品番3-8692-02
  • プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bio

    プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション

    MTC Bio
    12,980税込14,278
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    用途γ線滅菌済種別15mLアダプターアズワン品番3-8691-11
  • ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-07
  • 2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL MTC Bio

    2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL

    MTC Bio
    47,980税込52,778
    1箱(20袋×25本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
    材質PP容量(mL)14寸法(Φ×mm)17×100遠心強度(耐遠心荷重)4000G
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

    MTC Bio
    10,980税込12,078
    1ケース(10袋×20個)
    翌々日出荷
    片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
  • ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ

    MTC Bio
    24,980税込27,478
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
  • ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ

    MTC Bio
    22,980税込25,278
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
  • MTC シールドストリップ MTC

    MTC シールドストリップ

    MTC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • 遠沈管 MTC Bio

    遠沈管

    MTC Bio
    23,980税込26,378
    1ケース(500本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
    材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
  • ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック MTC Bio

    ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック

    MTC Bio
    17,980税込19,778
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
    材質PS
  • プレミアムフィルターユニット SureStrain TM MTC Bio

    プレミアムフィルターユニット SureStrain TM

    MTC Bio
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    翌々日出荷から93日以内出荷
    容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
    用途γ線滅菌済
  • バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)

    MTC Bio
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
    仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション

    MTC Bio
    7,998税込8,798
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    種別遠心器アダプターアズワン品番3-8692-12
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

    MTC Bio
    24,980税込27,478
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
  • ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-04
  • 【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン

    【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000

    アズワン
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
    質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
  • FIN1104MTC FAIRCHILD

    FIN1104MTC

    FAIRCHILD
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • MTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BK JBL

    MTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BK

    JBL
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    MTC-U1を使用する際、スピーカーと壁面/天井から距離が必要な場合に併用してください。
  • MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH JBL

    MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH

    JBL
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるためのシャフトです。
  • (1H01-)エアコンフィルター MTC MAZDA(マツダ)

    (1H01-)エアコンフィルター MTC

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • マテハンパイプレール MTC レール溝カバー ダイケン

    マテハンパイプレール MTC レール溝カバー

    ダイケン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途レール上部の溝に蓋をするもの。トラスコ品番194-9035材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.15適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-31
  • 壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1 JBL

    壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1

    JBL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    JBL S400/4312M/4310H/SV50Sに対応した壁・天井用ユニバーサルブラケットです。 ※MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるには、MTC-U1に別売の4 シャフト”MTC-S4”を併用してください。
...