カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(153)
  • バイク部品(132)
  • 空調・電設資材(60)
  • 切削工具(44)
  • バイク純正部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 医療(12)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(6)
  • 防災用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「MTK」の検索結果

532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルホース MTK ミラプロフレキシブルホース MTKミラプロ
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316
MTK専用トラックレール TOKISTARMTK専用トラックレールTOKISTAR
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
マイクロトラックライト専用トラックレールです
RoHS指令(10物質対応)対応
MTK専用給電フィーダ TOKISTARMTK専用給電フィーダTOKISTAR
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
マイクロトラックライト専用給電フィーダです
RoHS指令(10物質対応)対応
MTKフレキシブルコネクタ TOKISTARMTKフレキシブルコネクタTOKISTAR
1,898税込2,088
1台
10日以内出荷
マイクロトラックライト専用フレキシブルコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
結束保護チューブ マジックタイプ MTK 日本ジッパーチュービング結束保護チューブ マジックタイプ MTK日本ジッパーチュービング
109,800税込120,780
1箱(50m)
9日以内出荷
仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステルグレー/ホワイト長さ(m)50使用温度(℃)適用/シート部:-15~150シート厚さ(mm)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
(30994)GASKET KIT      6D20MTK 三菱ふそう(30994)GASKET KIT 6D20MTK三菱ふそう
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
(30946)THERMOSTAT ASSY 6D20MTK 三菱ふそう(30946)THERMOSTAT ASSY 6D20MTK三菱ふそう
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
基板用マウントパーツ(中継端子) MTK-000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTK-000廣杉計器
3,398税込3,738
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
蔵衛門Pad  (MTK Helio G99/8GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/電子小黒板端末) ルクレ蔵衛門Pad (MTK Helio G99/8GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/電子小黒板端末)ルクレ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
ディスプレイ10.36型関連資料(1.31MB)容量(GB)256
D-SUB コネクタ スクリュー UDK 4-MTK-P/P BUシリーズ 16A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ スクリュー UDK 4-MTK-P/P BUシリーズ 16A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
96,980税込106,678
1袋(50個)
7日以内出荷
UL認定部品、CSA認定ナイフ遮断端子遮断端子台により、システム障害を迅速に確認し、電圧がゼロの状態で検査作業を実施することができます。2.5 mm2ワイヤ用の標準的な高さのモデル及び4.0 mm2ワイヤ用のダブルデッキモデルを用意 色はグレー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UDK 4-MTK-P/P BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:UDK 4-MTK-P/P BU●コード番号:871-7743アズワン品番65-7773-68
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ヘルメット取付け金具 TRUSCOヘルメット取付け金具TRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2個)
当日出荷
MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HWトラスコ品番231-6030材質スチール質量(g)91
タイカブラック シールパテ 未来工業タイカブラック シールパテ未来工業(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1グレー
プラマーソーRD 塩ビ・金属用替刃 NO.10 1枚入り 河部精密工業(KSK)プラマーソーRD 塩ビ・金属用替刃 NO.10 1枚入り河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。刃長(mm)230全長(mm)295質量(g)65トラスコ品番361-7483刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
折りたたみ防災トイレ 萬方折りたたみ防災トイレ萬方
4,498税込4,948
1台
欠品中
折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。
付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質PP質量(kg)1.24耐荷重(kg)150寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO台車用荷崩れ防止ネットホーミータイTRUSCO
869税込956
1袋(8個)
当日出荷
適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
マグネット構内標識 TRUSCOマグネット構内標識TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
転倒防止金具 内外電機転倒防止金具内外電機
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 萬方簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分萬方
2,698税込2,968
1箱(60回分)
当日出荷
備えて安心!非常用トイレセットです。黒い汚物袋と凝固剤のみのシンプルなセットなので場所をとらず保管可能です。高温多湿の環境でも15年長期保存が可能です。簡易トイレに袋を被せて使用する他、段ボールやごみ箱、バケツなどに被せてもご使用いただけます。非常用への備えの他、介護・ドライブ・アウトドア等日常の様々なシーンでもご活用いただけます。
仕様1袋あたりの凝固量(L):最大1.5※薬の服用やその他の要因により尿の凝固量や時間が異なる場合がありますセット内容袋60枚、凝固剤60個質量(kg)約0.9寸法(cm)袋:幅58×長さ59.2、パッケージ:幅30×高さ22×奥行5使用可能回数60
丸トーシ亀甲目(砂ふるい) 宮谷製作所丸トーシ亀甲目(砂ふるい)宮谷製作所(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
4面金車 マーベル4面金車マーベル
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 名刺サイズ ホワイト エレコム名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 名刺サイズ ホワイトエレコム(1件のレビュー)
809税込890
1パック(120枚)ほか
当日出荷
簡単便利で光沢感も美しい原寸サイズの光沢名刺用紙(マルチカード)です。 印字面は表面が光沢仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適します インクジェットプリンタで簡単・手軽にオリジナルの名刺やカードが作れる”なっとく。名刺” 大量に名刺を使う人に最適な名刺用紙です。 用紙はあらかじめ名刺サイズにカットされているので、切り分ける手間がかからず、美しく仕上がります。 用紙の表面は写真の印刷に最適な超光沢仕様です。高解像度のデジタルカメラ画像もキレイに印刷できます。 インクがにじまないので、小さな文字の印刷にも適しています。 両面印刷が可能です。(光沢面は片面)
紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)200
ギャッジアップ用角度計 GAM-TK ナビス(アズワン)ギャッジアップ用角度計 GAM-TKナビス(アズワン)
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷
全アクリル製で、鋼球(ボール)がベッドの傾斜角度を指示します。 ベッドのどちらのサイドからでも傾斜角度が読み取れます。 本体に凸部がなく、メンテナンスフリーです。
仕様傾斜測定角度/-80°~+80°質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×76アズワン品番0-1635-01
認定シール用鋼製プレート 未来工業認定シール用鋼製プレート未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
認定シールが剥がれる恐れのあるコンクリート床等への、シール貼り付けベースとして使用します。
適合認定シール
名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 マイクロミシン A4サイズ ホワイト エレコム名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 マイクロミシン A4サイズ ホワイトエレコム(4件のレビュー)
809税込890
1冊(12シート)ほか
当日出荷
印字面は表面が光沢仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適したマルチカードです(表面は光沢・裏面はマット調になります。) 2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます インクジェットプリンタ専用紙光沢用紙(ホワイト) 紙厚(厚口)205g/m 0.230mm A4 10面付け(両面) 細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません 名刺サイズ(91x55mm)
寸法(mm)55×91(名刺/一面)用紙マイクロミシンカット紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)200用紙サイズA4サイズ(210×297mm)
タイカスールBP 未来工業タイカスールBP未来工業
26,980税込29,678
1箱(160個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)タイプ半硬化タイプ
デジタルタイマー (99分59秒計) マザーツールデジタルタイマー (99分59秒計)マザーツール
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リチウム電池(CR2032)1個付 アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。 カウントアップ、カウントダウン機能付き。 オーバータイム表示(経過時間)。 ひも、マグネット付き。リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、マーク入れる。
間口W×奥行D×高さH(mm)77×81×15電源リチウム電池(CR2032)表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0607-0801TKG品番(2017)6-0545-1801カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
デジタルタイマー マザーツールデジタルタイマーマザーツール
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
濡れた手でも使える防滴タイプ。 5種類のリズムからアラーム音が選べます。 カウントアップ・カウントダウン機能付。 スタンド付・マグネット付・ひも通し穴あり。
付属品単四電池×1本、取扱説明書質量(g)約80電源単4型×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×81表示形式デジタルブザー音約90dB設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アラーム音1日1回)タイマー【カウントダウン】1秒~99分59秒(元のセット充電時間(分)に再セットするとリピート機能付)、【カウントアップ】最大99分59秒で停止防水性防滴型アラーム5種類から選択可能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
タイカスールBP3 未来工業タイカスールBP3未来工業
19,980税込21,978
1箱(60個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
おむすび金車 マーベルおむすび金車マーベル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
不燃パテ 未来工業不燃パテ未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番229-2958
タイカブラックパテエース 未来工業タイカブラックパテエース未来工業
3,298税込3,628
1箱(0.1L×3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。 1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。 15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
タイカブラック耐火ブッシング 未来工業タイカブラック耐火ブッシング未来工業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
クランプ駒 三菱マテリアルクランプ駒三菱マテリアル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイナクリーン用ノズルキット ダイナミックツールダイナクリーン用ノズルキットダイナミックツール
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツール
トラスコ品番635-1907最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
タイカブラック 耐火パネルボックス 未来工業タイカブラック 耐火パネルボックス未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品認定シール1枚
こて先 KZ型 HAKKO(白光)こて先 KZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型適合機種701、928、933/934、936、937
多機能表示バンド アイマーク多機能表示バンドアイマーク
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)
用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)幅(mm)20厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-20~40
...