カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
「MUF100」の検索結果

プレートシリンダ MUF40
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF32
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
プレートシリンダ MUF50
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MUF63
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンMUシリーズ (MUF~)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら