SMC
MU Series(MUF32)
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040457
MUF32-10DZ
CADデータダウンロード
10
(D) 複動形
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040466
MUF32-20DMZ
CADデータダウンロード
20
(D) 複動形
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040475
MUF32-10SZ
CADデータダウンロード
10
(S) 単動押出し形
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040484
MUF32-75DZ
CADデータダウンロード
75
(D) 複動形
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040493
MUF32-100DMZ
CADデータダウンロード
100
(D) 複動形
¥
11,110
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください