カテゴリ
- 電気材料(6)
- 固定用ケーブル(5)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(12)
- 3(10)
- 4(9)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(3)
- 1.25(2)
長さ(m)
- 100(5)
- 200(1)
シース色
灰(5)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.9(2)
- 1.1(3)
- 1.5(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(1)
- 長岡特殊電線(1)
- タツタ電線(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
- 協和ハーモネット(1)
富士電線工業・オーナンバ・長岡特殊電線・タツタ電線・リケンケーブルテクノロジー・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「MVVS」の検索結果

マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
タツタ電線¥13,980~税込¥15,378~1本(100m)ほか5日以内出荷可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥12,980~税込¥14,278~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥7,398税込¥8,1381巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥8,798税込¥9,6781巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100