カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「MX-Z100」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
14,980税込16,478
1箱(20kg)
6日以内出荷から34日以内出荷
JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
14,980税込16,478
1箱(20kg)
6日以内出荷から34日以内出荷
JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
電子リモートスイッチ3 C1 エツミ電子リモートスイッチ3 C1エツミ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。 Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種 キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等 ※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため) フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用) オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等 ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります) コンタックス 645・NX・N1・N サムスン GXシリーズ
仕様バルブロック機構付質量(g)約30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E71T-1C該当電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
サラコネジ(+) M6X16 BIGM(丸山製作所)サラコネジ(+) M6X16BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.57MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.58MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.11MB)図解NoMK048-20 ポンプ部品_No.3、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 サラコネジ(+) M6X16_No.2、SSA-Z500DX フレーム 座席部品_No.21、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.56、SSA-Z601S フレーム、座席部品_No.22、SSA-Z500-1 フレーム 座席部品_No.22、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 サラコネジ(+) M6X16_No.16、SSA-Z500 フレーム 座席部品_No.21、MSC1-104 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 サラコネジ(+) M6X16_No.27、MSC5-100Uクミタテ 走行駆動 リヤ部品 サラコネジ(+) M6X16_No.22、MS048-20 ポンプ部品_No.3、CBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.24、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 サラコネジ(+) M6X16_No.30、SSA-Z500DX-1 フレーム 座席部品_No.22など