カテゴリ
- 測定用品(14)
- パソコン/周辺機器(9)
- 卓上消耗品(8)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- メディアカバーマーケット(9)
- コンヨ(8)
- MAC8(マックエイト)(6)
- EVANS(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 京セラ(3)
- MagX(マグエックス)(3)
- KSフィルター(3)
- メトカル(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エレコム(1)
- カネテック(1)
- 東芝(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「MXW」の検索結果

MX White マーチングテナーヘッド 8" TT08MXW
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MX White マーチングテナーヘッド 14" TT14MXW
EVANS¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MX White マーチングテナーヘッド 13" TT13MXW
EVANS¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MX White マーチングテナーヘッド 10" TT10MXW
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MX White マーチングテナーヘッド 12" TT12MXW
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MX White マーチングテナーヘッド 6" TT06MXW
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
ホワイトボード 無地
MagX(マグエックス)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。 プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。 分別廃棄可能。設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、付属品付き付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひもトラスコ品番361-9087材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)600厚さ(mm)12色板面:白、枠:白サイズA2高さ(mm)440質量(g)690種類壁掛け・無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボードMX(ワイド)
MagX(マグエックス)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷今までにないサイズ感で、ワイド16:9のアスペクト比に基づいた、プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。仕様マグネット対応、付属品付き付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひもトラスコ品番829-3863材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)780厚さ(mm)12色板面:白、枠:白サイズワイド高さ(mm)440質量(g)890板面(縦×横)(mm)420×7602018年トラスコ掲載ページ10 0587繰り返し・詰め替え対応
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥20,980~税込¥23,078~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
ホワイトボードMX(無地)
MagX(マグエックス)¥8,298~税込¥9,128~1セット(10個)当日出荷仕様マグネット対応、付属品付き材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール厚さ(mm)6色板面:白、枠:白表示内容無地繰り返し・詰め替え対応
ワイヤーロープカッター Xシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ツインカム・オート機構採用のXシリーズ! 切断時のハンドル荷重が軽い!全長(mm)614質量(g)2460切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10切断能力(Φmm) 軟銅線8
コテ台(MX-H1-AV/MX-H2-UF用)
メトカル¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。 作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。 スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。トラスコ品番849-8546セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー幅(mm)155質量(kg)0.5高さ(mm)30奥行(mm)130
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)
クール・テック¥1,798税込¥1,9781個(1個)当日出荷<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52
四面吸着形永磁ミニチャック
カネテック¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。高さ(mm)64幅(mm)64奥行(mm)136仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208質量(kg)3.5![イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710794-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ色ホワイト質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.778mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数30×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
マイコンジャー炊飯器
東芝¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷シンプルで使いやすいマイコンタイプのジャー炊飯器。高火力でふっくら炊き上げる「本かまど」コースを搭載。3通りの炊き分けから料理や好みにあわせた食感が選べます。また、急いでいる時に便利な早炊きや、味がしみ込んだ炊込みご飯、からだに嬉しい雑穀米など便利なコースを搭載。仕様【内釜】釜厚さ:1.7mm / 外面:銅色コート付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)3.5消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×324×216モードオススメ炊飯コース:本かまど、食感炊き分け:本かまど3通り、早炊き、炊込み/無洗米消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:149.8(早炊き)、1時間あたりの保温時:19(早炊き)年間消費電力量(kWh/年)81.7 区分:F省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量5.5合(1L)
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥28,980~税込¥31,878~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.0mmピッチの2列タイプです。材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数50×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥97,980~税込¥107,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥97,980~税込¥107,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥91,980~税込¥101,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
安心茶碗 大
コンヨ¥299税込¥3291個当日出荷ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。ごはん一杯:約230g 0.6合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H62mmXW126mmXD126mm。重量:80g材質ポリプロピレン幅(mm)126高さ(mm)62質量(g)80奥行(mm)126実用新案登録商品取得済電子レンジ○食器洗浄機○




















![イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710794-220623-02.jpg)