カテゴリ
- 電動工具(5)
- 空圧工具(3)
- 塗料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「N3804」の検索結果

フロアタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ。軽量1.2kg。単・連発打ち切替機構搭載。ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載。相手材への傷つけを防止する大形プロテクタ。フック付。上込めオープンマガジン付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
抜け止めタップ
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷付属品3P→2P変換アダプタ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2プラグ形状3P
ニッペ パワーバインド
ニッぺ(日本ペイント)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~10危険等級Ⅲ発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~140g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)55±3wt