カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 電動工具(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「N3804」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 フロアタッカ N3804AF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 フロアタッカ N3804AF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 フロアタッカ N3804MF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 フロアタッカ N3804MF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    品番890204部品名称ピストン形状図番9B
  • 部品 フロアタッカ N3804MF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 フロアタッカ N3804MF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 高圧フロア用タッカ N3804HMF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧フロア用タッカ N3804HMF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • 【修理】フロアタッカ(HiKOKI)N3804MF(修理) 修理

    【修理】フロアタッカ(HiKOKI)N3804MF(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類フロア用タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】高圧フロア用タッカ(HiKOKI)N3804HMF(修理) 修理

    【修理】高圧フロア用タッカ(HiKOKI)N3804HMF(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧フロア用タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】タッカ(HiKOKI(旧日立工機))修理)N3804MF (S)(修理) 修理

    【修理】タッカ(HiKOKI(旧日立工機))修理)N3804MF (S)(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • フロアタッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    フロアタッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
    付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
  • 高圧フロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧フロア用タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
    付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
  • タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ。軽量1.2kg。単・連発打ち切替機構搭載。ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載。相手材への傷つけを防止する大形プロテクタ。フック付。上込めオープンマガジン
    仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
  • ガスケット (N380) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (N380)

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサー(R) メイン (N3) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー(R) メイン (N3)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサー(L) メイン (N3) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー(L) メイン (N3)

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • 抜け止めタップ サンワサプライ

    抜け止めタップ

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2プラグ形状3P
  • カッタ マキタ

    カッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径(Φmm)120内径(Φmm)15
  • ニッペ パワーバインド ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド

    ニッぺ(日本ペイント)
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
    用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~10危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~140g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)55±3wt
  • ブザーCOMP. エレクトロン 38401GC8004 ホンダ

    ブザーCOMP. エレクトロン 38401GC8004

    ホンダ(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番38401-GC8-004
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。