カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 制御機器(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 自動車補修部品(29)
  • メカニカル部品(21)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N50B」の検索結果

関連キーワード
340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぺんてるペンN50 中字 ぺんてるぺんてるペンN50 中字ぺんてる(9件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
筆跡耐久性に優れた油性インキ。 筆記線幅1.5mm(中字)。 キャップ安全性ISO規格適合。
線幅(mm)1.5質量(g)21寸法(mm)16×16×135タイプシングル材質(軸)アルミ材質(キャップ)POM材質(ホルダー)(ペン先)UFインク油性入数1本材質(ペン先)アクリル繊維商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
Yes ぺんてるペン 丸芯・中字 ぺんてるYes ぺんてるペン 丸芯・中字ぺんてる(9件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。
線幅(mm)1.1エコマーク認定認定質量(g)20寸法(mm)18×22×138タイプシングル材質(軸)再生PP材質(キャップ)再生PPインク油性入数1本再生樹脂使用率(%)85(プラスチック)材質(尾栓)再生PPグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 013
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
デスクボールペン パイロットデスクボールペンパイロット
699税込769
1本
当日出荷
インク色インク油性商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式キャップ式全長(mm)187最大径(Φmm)14.3替芯BRFN-10F-B色数単色色(軸)ブラック線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
ブレード ベッセルブレードベッセル(4件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルファベットステッカー(英字・白)50×50 TRUSCOアルファベットステッカー(英字・白)50×50TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1組(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2寸法(mm)50×50材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール質量(g)2
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工
1,598税込1,758
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズユーボン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドルLAMP(スガツネ工業)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップ径(Φmm)2.5高さ(mm)18材質ステンレス鋼(SUS304)仕上塗装ブラック種類面付ハンドル付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
FCR・CVK S/J #50(N424-25B50) KEIHINFCR・CVK S/J #50(N424-25B50)KEIHIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(2000本)
当日出荷から翌々日出荷
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCOアルファベットステッカー(英字・透明)50×50TRUSCO
189税込208
1組(3枚)
当日出荷から翌々日出荷
屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
取付粘着シール材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50質量(g)2縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
854税込939
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
レザークラフト用糸 日本紐釦貿易レザークラフト用糸日本紐釦貿易(2件のレビュー)
269税込296
1巻(5m)
当日出荷から翌々日出荷
インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。 皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。
材質ナイロン100%幅(mm)約2長さ(m)5シニュー糸
カットナイロンコード酸化アルミ tradカットナイロンコード酸化アルミtrad
899税込989
1個
当日出荷
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
形状四角型寸法(mm)2.2×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-26
ピン付きまな板 東和ポリエイトピン付きまな板東和ポリエイト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリエチレン
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
ぺんてるペン N50 パック入 ぺんてるぺんてるペン N50 パック入ぺんてる
99税込109
1本
3日以内出荷
インク色インク油性染料ペン先中字
カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN50型サンコー(タイタン)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から33日以内出荷
ロープ式
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン全長(mm)約1700質量(g)約870種類ロープ式ストラップ幅(mm)10バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
メラミン「長次郎窯」 角小鉢 千羽鶴印(エンテック)メラミン「長次郎窯」 角小鉢千羽鶴印(エンテック)
799税込879
1個
3日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)280高さ(mm)50短辺(mm)112長辺(mm)112
ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KNMIYOSHI(小西製作所)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
7,948税込8,743
1個
当日出荷から翌々日出荷
【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ)日本ノート
539税込593
1冊
3日以内出荷
表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。インデックスは3枚付き。とじ具はスムーズなスライド式。持ち運びに便利なスリムタイプ。
材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシートサイズB5判用質量(g)128タイプタテ型種類多穴リングファイル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16穴数26収納枚数(枚)30
直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
タッチペン サンワサプライタッチペンサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
セット内容本体×1、取扱説明書材質ペン先/導電性ファイバー、ディスクタイプ本体/アルミニウム寸法(mm)長さ/125、直径/9、先端部直径/8ブラック質量(g)10.5先端径(Φmm)8
HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠BUFFALO(バッファロー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブルプレイステーション3、Xbox360対応画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
変換タイプオス - オスコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピンケーブルタイプスタンダードHDMI規格HIGH SPEED with Ethernet対応解像度4K2K対応、Full HD対応機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応伝送速度(Gbps)10.2伝送帯域(MHz)340プラグ金メッキ対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器セット内容本体ブラック
TV接続ケーブル 簡易梱包  5m 黒 ニッケルメッキ 4C サン電子TV接続ケーブル 簡易梱包 5m 黒 ニッケルメッキ 4Cサン電子
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ケーブル太さ:4Cケーブル色:黒プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ環境に配慮したエコパッケージ
UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラック BUFFALO(バッファロー)UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラックBUFFALO(バッファロー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル 映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造 金メッキコネクター、金メッキピン採用 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)約5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オスイーサネット対応対応ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキ変換タイプオス - オスケーブル太さ(mm)約8.5対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器対応解像度8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応伝送速度(Gbps)48質量(g)約440保証期間初期不良のみHDMI規格Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済ケーブル種類スタンダード
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステム長(mm)15
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
差込式樹脂キャスターSDNー50B 青 スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50B 青スペーシア
349税込384
1個
7日以内出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2162材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3