カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)

「NAK55」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フリープレート NAK55 ノーブランド【オーダー】フリープレート NAK55ノーブランド
2,021税込2,223
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NAK55フリープレート 大同DMソリューション【オーダー】NAK55フリープレート大同DMソリューション
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
ねじれ角(°)35
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAVTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
33,980税込37,378
1セット(3本)
3日以内出荷
360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好