カテゴリ

  • 自動車純正部品(13,447)
  • パソコン/周辺機器(8,020)
  • 制御機器(7,350)
  • 切削工具(6,819)
  • オフィス家具(5,184)
  • 店舗什器・備品(3,584)
  • 安全標識(3,444)
  • トラック純正部品(2,170)
  • 作業工具(1,520)
  • 事務用品(1,226)
  • バイク部品(1,178)
  • 卓上消耗品(1,094)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1,062)
  • 厨房用品(1,056)
  • 船舶用品・漁業資材(1,022)
  • 科学研究・開発用品(991)
  • 保管用品(984)
  • 農業機械(654)
  • 梱包用品(629)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(623)
  • 作業服(619)
  • バイク純正部品(611)
  • 医療(572)
  • 物流用品(520)
  • ねじ・ボルト・釘(512)
  • 安全用品(503)
  • 機構部品(484)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(461)
  • 測定用品(417)
  • 家電(387)
  • 学童・教育用品(377)
  • 日用品(356)
  • トラック用品・パーツ(350)
  • カー用品(342)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(338)
  • 自動車補修部品(338)
  • 建材・エクステリア(333)
  • 空圧工具(314)
  • 溶接用品(299)
  • 電動工具(289)
  • 建築金物(284)
  • 配管・水廻り設備部材(283)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(279)
  • エンジン工具(279)
  • 縫製用品(252)
  • 電気材料(243)
  • FA担当者のオススメ新商品(226)
  • メカニカル部品(180)
  • 空調・電設資材(170)
  • 食品・飲料(167)
  • 清掃用品(160)
  • 塗装・養生・内装用品(160)
  • 住設機器(155)
  • 自転車部品(142)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(139)
  • 農業・園芸資材(130)
  • 安全保護具(109)
  • 救急・衛生(108)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(102)
  • 研磨材(99)
  • 照明(97)
  • 測量用品(土木/建設)(89)
  • 介護用品(83)
  • 理美容(79)
  • テープ(77)
  • 農具(76)
  • 防災用品(75)
  • 防犯用品(58)
  • ヘルスケア(57)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(57)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
  • タイヤ・足回り(53)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(49)
  • クリーンルーム用品(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • バッテリー・電装(45)
  • 手袋(45)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • 鈑金・塗装(35)
  • マスク(31)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 塗料(21)
  • 完成車(21)
  • 洗車・清掃(19)
  • 整備工具・収納(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「NBA」の検索結果

73,515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカエヌピーALCアンカー NBAタイプユニカ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
ハーネス インストルメント (1NBA) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1NBA)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (1NBA) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NBA)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1NBA) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NBA)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
工業用ホース インダスNBA カクイチ工業用ホース インダスNBAカクイチ
9,998税込10,998
1本(20m)
3日以内出荷
内径×外径(Φmm)19×27.5材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂長さ(m)20内径(Φmm)19外径(Φmm)27.5許容圧力(MPa)0~1.0
【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA) カクイチ【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA)カクイチ
3,009税込3,310
1本
3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群。
用途コンプレッサー用途。土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途。各種エアーライン材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)6、8、9、12、19、25サービス分類オーダー・加工
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
279税込307
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
シム アジャスト (1NBA) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1NBA)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト LUKASNK24NBA 軸付砥石 #24 ソフトLUKAS
619税込681
1本
翌日出荷
ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金軸径(Φmm)6粒度24
【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(木目) AICA(アイカ工業)【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(木目)AICA(アイカ工業)
31,980税込35,178
1枚
5日以内出荷
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQ材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本表(0.9MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(単色フィット)AICA(アイカ工業)
31,980税込35,178
1枚
5日以内出荷
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本表(0.7MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(石目・モルタル調・抽象・レザー) AICA(アイカ工業)【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(石目・モルタル調・抽象・レザー)AICA(アイカ工業)
31,980税込35,178
1枚
5日以内出荷
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
4307G,802G,1827G,10123G,10183G,1788TN,4308N,4309N,1828G,887TN,10180G,10181G,805TN,800TN,934G,10238N,10239TN,10236TN,10237TN,1837M,1801KM,1780M,1809M,928M,927M,931M,1604M,1661M,6200R,601LK,6400CN,6400CR材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本表(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
TREE PULEG COND April SCARAB CHINA MOT AP3NBA000822 piaggio(ピアッジオグループ)TREE PULEG COND April SCARAB CHINA MOT AP3NBA000822piaggio(ピアッジオグループ)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
TREE FRIZ Z15 50AW2 April SCARAB 50T '01 AP3NBA000027 piaggio(ピアッジオグループ)TREE FRIZ Z15 50AW2 April SCARAB 50T '01 AP3NBA000027piaggio(ピアッジオグループ)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
クリーンバッグ2 ミドリ安全クリーンバッグ2ミドリ安全(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
クリーンウェアとシューズを分けて収納できるバッグです。
用途クリーンルーム内作業ホワイト/ブルー仕様ファスナー付、マチ付トラスコ品番753-9126寸法(mm)幅340×高さ400×マチ50質量(g)130
3/8sqアングルアダプタ DEEN3/8sqアングルアダプタDEEN(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
リュック 昭和商会リュック昭和商会
7,698税込8,468
1個
当日出荷
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
用途出張のお供に!建設現場・土木作業・警備業などで使用がオススメです!! また、荷物の多い小学生・中学生・高校生の部活動やスポーツ少年団などにもお使いいただけます!(陸上・野球・サッカー・バレーボール・バスケットボール・卓球など)ブラック
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
13,413税込14,754特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター DEEN3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3/8sq⇒1/2sqに変換するアダプター。
差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/2sq
1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/2sq→3/8sqに変換するアダプター
差込角(sq.)凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
アジャストスクリュー BIG DAISHOWAアジャストスクリューBIG DAISHOWA
1,188税込1,307
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"sqx1/4"sq ソケットアダプター DEEN3/8"sqx1/4"sq ソケットアダプターDEEN
1,198税込1,318
1個
欠品中
3/8sq(9.5sq)の差込角を1/4sq(6.3sq)に変換するアダプターです。
全長(mm)23.9外径(Φmm)15.8差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/4sq
1/4sqアングルアダプタ DEEN1/4sqアングルアダプタDEEN(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。
全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
FX1N用バッテリユニット 三菱電機FX1N用バッテリユニット三菱電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。
適合FX1N用適合機種FX1N用種類FX1N用キープメモリバックアップ用バッテリバッテリー寿命(年)目安2(周囲温度25℃)
パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
クイックスピンナアダプター neprosクイックスピンナアダプターnepros(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番114-6013材質特殊工具鋼全長(mm)22.5差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
ナチュラルベーシック オールステン ペティ 135mm ヒロショウナチュラルベーシック オールステン ペティ 135mmヒロショウ
1,398税込1,538
1丁
3日以内出荷
ナチュラルベーシック オールステン ペティは、サビに強くお手入れ簡単な包丁です。ステンレス一体型で衛生的です。
用途調理器具に。質量(g)75全長(cm)25.5刃渡り(cm)13.5
ナチュラルベーシック オールステン プチ三徳 140mm ヒロショウナチュラルベーシック オールステン プチ三徳 140mmヒロショウ
1,698税込1,868
1丁
3日以内出荷
ナチュラルベーシック オールステン プチ三徳は、サビに強くお手入れ簡単な包丁です。ステンレス一体型で衛生的です。
用途調理器具に。質量(g)108全長(cm)27.5刃渡り(cm)14
ナチュラルベーシック オールステン 洋刀 180mm ヒロショウナチュラルベーシック オールステン 洋刀 180mmヒロショウ
1,798税込1,978
1丁
3日以内出荷
ナチュラルベーシック オールステン 洋刀は、サビに強くお手入れ簡単な包丁です。ステンレス一体型で衛生的です。
用途調理器具に。質量(g)110全長(cm)31.2刃渡り(cm)18
重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3454車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])320[326.4]取付高H(mm)106偏芯E(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)60アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)10旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナチュラルベーシック オールステン 三徳 165mm ヒロショウナチュラルベーシック オールステン 三徳 165mmヒロショウ
1,798税込1,978
1丁
3日以内出荷
ナチュラルベーシック オールステン 三徳は、サビに強くお手入れ簡単な包丁です。ステンレス一体型で衛生的です。
用途調理器具に。質量(g)123全長(cm)30刃渡り(cm)16.5
ナチュラルベーシック オールステン パンスライサー 210mm ヒロショウナチュラルベーシック オールステン パンスライサー 210mmヒロショウ
1,698税込1,868
1丁
3日以内出荷
ナチュラルベーシック オールステン パンスライサー 210mm
用途調理器具に。質量(g)120全長(cm)36刃渡り(cm)210
バッテリユニットZEN omron(オムロン)バッテリユニットZENomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様バッテリ寿命10年以上(25℃)タイプバッテリユニット
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc口径1
...
monban特集
  • おすすめ人気ランキング
  • monban