カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
    • 電線管用エントランスキャップ(1)
  • 梱包用品(5)
    • 結束用(5)
  • 制御機器(84)
  • バイク部品(30)
  • 切削工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NC22」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII 3M(スリーエム)3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII3M(スリーエム)(6件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9
ノックキャップ 未来工業ノックキャップ未来工業(3件のレビュー)
669税込736
1セット(10個)
当日出荷
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
BNC2シリーズ IDEC(和泉電気)BNC2シリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ノーカット型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研)ノーカット型ロータリー網戸GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3 3M(スリーエム)ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R33M(スリーエム)
559税込615
1個
当日出荷
表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 規格頭栗田製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
コンビネーションレンチ DEENコンビネーションレンチDEEN
2,498税込2,748
1本
当日出荷から83日以内出荷
メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
木製トレー ノンスリップ アサヒ興洋木製トレー ノンスリップアサヒ興洋
929税込1,022
1個
欠品中
材質天然木 積層材 表面塗装/ポリエステルウレタン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×20×1
エンドミル 超硬S 2刃 NC2 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NC2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃数2材質超微粒子
プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ワンタッチベルト NC2232 3M(スリーエム)【オーダー】ワンタッチベルト NC22323M(スリーエム)
880税込968
1巻
3日以内出荷
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル幅(mm)5~150ブラック長さ(m)3m or 10mサービス分類オーダー・加工
AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業AP.INコーン 鋼鈑セイワ工業
119税込131
1個
翌々日出荷
-
材質ステンレス
ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H36mm JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H36mmJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1パック(8個)
3日以内出荷
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)36関連資料チラシ(0.92MB)
木製トレー ノンスリップ 丸型 アサヒ興洋木製トレー ノンスリップ 丸型アサヒ興洋
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質天然木 積層材 表面塗装/ポリエステルウレタン塗装
3M ワンタッチベルト 3M(スリーエム)3M ワンタッチベルト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。
ベルト幅(mm)12.7長さ(m)3トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステル
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ大阪コネクター製造
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
木製トレー ノンスリップ M アサヒ興洋木製トレー ノンスリップ Mアサヒ興洋
1,398税込1,538
1個
欠品中
材質天然木 積層材 表面塗装/ポリエステルウレタン塗装ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×1
木製トレー ノンスリップ L アサヒ興洋木製トレー ノンスリップ Lアサヒ興洋
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質天然木 積層材 表面塗装/ポリエステルウレタン塗装ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×1
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ大阪コネクター製造
699税込769
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器]ネッククーラーPro R4THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電バッテリー容量(mAh)5800バッテリー電圧(V)3.7駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10000mAh):弱約7時間15分/強約3.5防水保護等級IPX5首廻り(cm)最小:約37、最大:約50ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります充電時間(時間)約4落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません保証期間購入日より12カ月
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
217,700税込239,470
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数24
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ大阪コネクター製造
759税込835
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム)位置決めテープ(ファスナータイプ)3M(スリーエム)
8,798税込9,678
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
防水ねじなしカップリング PツキWPカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング PツキWPカップ大阪コネクター製造
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
ハンガーラック HRNC キタジマハンガーラック HRNCキタジマ
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。
耐荷重(kg/段)70(天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段
トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
イージーラッピングベルト 3M(スリーエム)イージーラッピングベルト3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から53日以内出荷
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
調整サポート KVK調整サポートKVK
989税込1,088
1個
6日以内出荷
コンクリート打設後、立上げ位置の調整(移動)が簡単にできます。
用途管の立上げに適合管(さや)22、25、28
Jワイド ネームカード 神保電器Jワイド ネームカード神保電器
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
セミサーキュラープラグ OHNO(大野ゴム工業)セミサーキュラープラグOHNO(大野ゴム工業)
229税込252
1袋(2個)
7日以内出荷
メーカーニッサン適合車種ニッサン[代表純正番号:30542-E9000]
フィーダー アンテナ (NC) MAZDA(マツダ)フィーダー アンテナ (NC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
ネッククーラーSlim 落下防止ストラップ THANKO(サンコー)[電子機器]ネッククーラーSlim 落下防止ストラップTHANKO(サンコー)[電子機器]
899税込989
1個
5日以内出荷
ネッククーラーSlimでお使いいただける落下防止ストラップです。 本体の前側に設けられた穴に差し込み、固定して使用します。
仕様●内容品:ネッククーラーSlim、落下防止ストラップ●本体保証期間:購入日より6ヶ月●※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。アズワン品番67-9274-14
(37640)シヤフト アッシ プロペ UDトラックス(37640)シヤフト アッシ プロペUDトラックス
287,550税込316,305
1個
7日以内出荷