カテゴリ
- 制御機器(291)
- バイク部品(98)
- 切削工具(47)
- 自動車純正部品(27)
- 測定用品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業服(10)
- 塗料(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(7)
- 作業工具(7)
- 電動工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 介護用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KEMET(12)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NSP(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PROST's(8)
- RS PRO(114)
- SCHMERSAL(7)
- SMC(10)
- SONY(ソニー)(7)
- STMicro(10)
- SWAGE-LINE(17)
- TELEMECANIQUE SENSORS(50)
- サンドビック(7)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- リオン(17)
- 住友電工ハードメタル(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(253)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「NC30」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
キャップボトル
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ツメヤスリ ラウンドタイプ
GREEN BELL(グリーンベル)¥719税込¥7911個当日出荷削り心地抜群の超微粒ヤスリ。ステンレス鋼を特殊加工したヤスリ表面は鮫肌のようなザラザラとした微粒状。目立てがつぶれにくくよく削れ、極上のなめらかな仕上がりを実現。 手ぶれしないラウンドハンドル。ラウンド形状が握った手にぴったりフィット。ボディの凹凸が指を固定でき安定感抜群です。 どの角度でも丸く削れる。横のくぼみが爪を捉えて逃がさず、縦のカーブでツメに丸みを与える湾曲ヤスリ。 爪切り後の仕上げにも最適。材質(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング加工>、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)89質量(g)21
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥2,468税込¥2,7151本当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯





2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
コンビネーションレンチ
DEEN¥6,000税込¥6,6001本当日出荷から5日以内出荷メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥939税込¥1,0331袋(50個)翌日出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ3.0mm。色:白。入数:50。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
スーパーボールレンチ(ショート)
WISE(若穂囲製作所)¥579税込¥6371個当日出荷ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から20日以内出荷軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応


名刺ホルダーA4追加式30穴(300枚)
テージー¥999税込¥1,0991冊4日以内出荷大量の名刺もスッキリ整理・保管できる追加&差し替え自在のリング式バインダー規格A4・S型 30穴式収容数300枚
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノンスリップチップ ステンレス防滑チップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り
ジェイウィン(J win)¥6,898税込¥7,5881セット(10枚)5日以内出荷ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。タイプ両面テープ無し入数(枚)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ネットコンテナ
ケーエス製販¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷籾がら運搬コンテナです。全面ネットタイプです。コンパクトに折りたためて、組み立ても簡単です!。伸縮自在のスライド式です。ゆれに強い固定フック付き。籾がらに搬入は2方向から、籾がらの搬出は3方向(後方・両サイド)から可能なので作業性抜群です!
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
ノンスリップチップ ステンレス防滑チップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り
ジェイウィン(J win)¥7,898税込¥8,6881セット(10枚)5日以内出荷ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。タイプ両面テープ付き入数(枚)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物
スロットクリーナー
ノガ¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
プリンタスタンド NCシリーズ
ナカキン¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷予備のPPC用紙を収納できる棚付き。材質スチール質量(kg)11.6耐荷重(kg)60(各段40)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×300アズワン品番63-1827-86天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)600×500
...