曜日別特売

ネットコンテナ

ネットコンテナ - ケーエス製販ネットコンテナ - ケーエス製販

籾がら運搬コンテナです。
全面ネットタイプです。
コンパクトに折りたためて、組み立ても簡単です!
伸縮自在のスライド式です。
ゆれに強い固定フック付き。
籾がらに搬入は2方向から、籾がらの搬出は3方向(後方・両サイド)から可能なので作業性抜群です!

内容量
1個
関連資料:(3.14MB)
注意
※軽トラックはついてきません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801275MNC-30A収容量:約3反歩18001280241470
¥82,400
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80801291MNC-50A収容量:約5反歩25001550311600
¥103,000
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80801309MNC-40A収容量:約4反歩18001280251770
¥102,000
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする