カテゴリ

  • 制御機器(567)
  • バイク部品(158)
  • 切削工具(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • バイク純正部品(58)
  • メカニカル部品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 自動車純正部品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 縫製用品(27)
  • オフィス家具(25)
  • 電気材料(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • トラック純正部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 家電(17)
  • 作業工具(17)
  • 作業服(16)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 保管用品(12)
  • カー用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 機構部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「NC5」の検索結果

1,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC5MXX NEUTRIKNC5MXXNEUTRIK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5FXX NEUTRIKNC5FXXNEUTRIK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5FD-LX NEUTRIKNC5FD-LXNEUTRIK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5MXX-B NEUTRIKNC5MXX-BNEUTRIK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5MDL1 NEUTRIKNC5MDL1NEUTRIK
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5FD-L-1 NEUTRIKNC5FD-L-1NEUTRIK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス エンジン (1NC5) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NC5)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
NC5FRX NEUTRIKNC5FRXNEUTRIK
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5MP NEUTRIKNC5MPNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5FXX-BAG NEUTRIKNC5FXX-BAGNEUTRIK
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5FXX-B NEUTRIKNC5FXX-BNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC5FP1 NEUTRIKNC5FP1NEUTRIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用) 大阪製罐ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)大阪製罐
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製粉体塗装、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用) 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)大阪製罐
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック 大阪製罐ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック大阪製罐
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質ツーリングホルダー:PP樹脂製、本体:スチール製、キャスター:ゴム車輪高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)872均等積載量(kg/台)300
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)ハンガーボード付 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)ハンガーボード付大阪製罐
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-B ニッケル上に金めっきNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX-B ニッケル上に金めっきNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik XX シリーズオス XLR コネクタは、 5 極と金めっきが施されています。定格電流は 7.5 A で、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。特長と利点ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster シェルの内側のねじ山は、損傷からしっかりと保護されています 「窓」なしでロック用凹部を改善したオスコネクタにより、厳しいハウジングにより耐久性が向上します 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です 黒色金属製ハウジングです 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定IEC61076-2-103 IEC 68-2-20 IP40定格 UL94 HB 認定RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)ハンガーボード付 大阪製罐ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)ハンガーボード付大阪製罐
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製粉体塗装、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート パネルマウント NC5MD-L-1 ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート パネルマウント NC5MD-L-1 ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ライトアングル ケーブルマウント NC5FRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 5極 ライトアングル ケーブルマウント NC5FRX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート パネルマウント NC5MP ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート パネルマウント NC5MP ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ ハンガーボード付 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ ハンガーボード付大阪製罐
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)872均等積載量(kg/台)300
Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-BAG ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント NC5FD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント NC5FD-LX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクッションケース サンワサプライマルチクッションケースサンワサプライ(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。
ブラック材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
三角消火バケツ ファイアマンW 東京都葛飾福祉工場三角消火バケツ ファイアマンW東京都葛飾福祉工場(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂本体質量(kg)1.3
省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]省エネタップ(雷ガード)ノア[照明](15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング
替え芯 ブレない エマルジョンボールペン ブレン用 ゼブラ替え芯 ブレない エマルジョンボールペン ブレン用ゼブラ(1件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
太めのチューブで振動を制御し、ブレずに書ける機能を最大限に発揮するブレンの中芯。
繰り返し・詰め替え対応
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
SNC-0.5芯 ゼブラSNC-0.5芯ゼブラ
88税込97
1本
当日出荷
油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク
ボール径(Φmm)0.5質量(g)0.6適合本体シリーズ名ブレン3C、ブレン2+Sインクエマルジョン入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3.0×89.9繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネオジム磁石プレートキャッチ(角形) マグナネオジム磁石プレートキャッチ(角形)マグナ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石
ナンバーシール えいむナンバーシールえいむ(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質
...