カテゴリ

  • 制御機器(1,172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • バイク部品(126)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • バイク純正部品(64)
  • 切削工具(62)
  • 測定用品(49)
  • 学童・教育用品(48)
  • 家電(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 防災用品(30)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • オフィス家具(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • カー用品(18)
  • 建築金物(17)
  • 電気材料(12)
  • 電動工具(12)
  • 溶接用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 介護用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 厨房用品(6)
  • 事務用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NDC」の検索結果

関連キーワード
2,134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDCシリーズニチフ(1件のレビュー)
619税込681
1セット(20個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
ハーネス エンジン (1NDC) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NDC)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
NDCコモン接続台(5個入) ニチフNDCコモン接続台(5個入)ニチフ
429税込472
1箱(5個)
当日出荷
トラスコ品番224-1225質量(g)40
NDC 身 中央化学NDC 身中央化学
12,980税込14,278
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
本体のみです。
材質PSP寸法(mm)260×153×35
ABC粉末消火器本体 蓄圧 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧NDC
8,898税込9,788
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。 リサイクルシール貼付済
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体 加圧式 NDCABC粉末消火器本体 加圧式NDC
8,198税込9,018
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体 蓄圧式 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧式NDC
23,980税込26,378
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。トラスコ品番707-6297材質アルミ製高さ(mm)599放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDCABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])NDC
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
10型、20型プッシュ型格納箱 NDC10型、20型プッシュ型格納箱NDC
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
幅(mm)170奥行(mm)600
10型、20型コの字型スタンド NDC10型、20型コの字型スタンドNDC
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
仕様【格納消火器】250幅(mm)200奥行(mm)260
ドライケミカル ABC粉末消火器 NDCドライケミカル ABC粉末消火器NDC
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。トラスコ品番227-1444高さ(mm)396放射時間13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) NDC(ドライケミカル)自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)NDC(ドライケミカル)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
10型、20型プッシュ型格納箱 アイボリー NDC10型、20型プッシュ型格納箱 アイボリーNDC
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
トラスコ品番312-7734幅(mm)170【格納消火器】ホワイト奥行(mm)600
ドライケミカル 10型、20型エル型スタンド NDCドライケミカル 10型、20型エル型スタンドNDC
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
室内に置いていただけるおしゃれな消火器スタンドです。
用途消火器スタンド用。奥行(mm)600
10型、20型2面型スタンド アイボリー NDC10型、20型2面型スタンド アイボリーNDC
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様【格納消火器】250トラスコ品番312-7597幅(mm)250アイボリー奥行(mm)600
10型、20型コの字型スタンド アイボリー NDC10型、20型コの字型スタンド アイボリーNDC
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
仕様【格納消火器】250トラスコ品番312-7591幅(mm)200アイボリー奥行(mm)260
10型、20型エル型スタンドミニ NDC10型、20型エル型スタンドミニNDC
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
幅(mm)250奥行(mm)260
消火器収納箱 10型1本用ステンレスヘアライン NDC消火器収納箱 10型1本用ステンレスヘアラインNDC
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
屋外型の消火器格納箱です。板厚:0.6mmです。
仕様【格納消火器】10型1本トラスコ品番312-7594幅(mm)235高さ(mm)600奥行(mm)170
10型、20型2面型スタンド NDC10型、20型2面型スタンドNDC
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
仕様【格納消火器】250幅(mm)250奥行(mm)600
消火器収納箱 NDC消火器収納箱NDC
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
屋外型の消火器格納箱です。板厚:0.6mmです。
NDC-49用取付ねじセット 新日軽(LIXIL)NDC-49用取付ねじセット新日軽(LIXIL)
749税込824
1セット
7日以内出荷
セット内容M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、5.1x25皿木(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M4x10トラス(1)シルバー適合シリーズエルコンポーレ3型、パレル
消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]]) NDC消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]])NDC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697高さ(mm)510放射時間28秒放射距離5~7m
自動車用粉末ABC消火器 加圧式 NDC自動車用粉末ABC消火器 加圧式NDC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、Cトラスコ品番576-4704高さ(mm)512放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型 NDCABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型NDC
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]]) NDC金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]])NDC
82,980税込91,278
1本
5日以内出荷
金属火災用薬剤散布器です。
トラスコ品番576-3221高さ(mm)585放射時間20秒薬剤量(kg)4
二酸化炭素消火器 NDC二酸化炭素消火器NDC
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。
適合【火災】B‐3、Cトラスコ品番576-3222高さ(mm)800放射時間23秒放射距離3~4m薬剤量(kg)4.6
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])NDC
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
住宅用粉末消火器です。
適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災トラスコ品番576-4699高さ(mm)400放射時間15秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.5
NMQ72・96専用ヘッド・トルクレンチ 25N/m NDCNMQ72・96専用ヘッド・トルクレンチ 25N/mNDC
14,980税込16,478
1丁
5日以内出荷
NDCスプリンクラーヘッド用のトルクレンチです。
トラスコ品番595-9141
大型粉末ABC消火器 NDC大型粉末ABC消火器NDC
359,800税込395,780
1本
5日以内出荷
加圧式の大型粉末消火器です。
適合【火災】A‐10、B‐20、Cトラスコ品番576-4703高さ(mm)1200放射時間70秒放射距離5~9m薬剤量(kg)40
1602NDC 非常解グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]1602NDC 非常解グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂扉厚25m~45mm扉重量 10~30kg付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
用途ラバトリーブース長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5
消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示 NDC(ドライケミカル)消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示NDC(ドライケミカル)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型トラスコ品番509-0693材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂幅(mm)254高さ(mm)780種類スタンド型奥行(mm)215
かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータかくはん機用かくはん羽根日本電産テクノモータ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
onsemi N, Pチャンネル MOSFET60 V 340 mA, 510 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemionsemi N, Pチャンネル MOSFET60 V 340 mA, 510 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
629税込692
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様強化モードデュアルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)6動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2チャンネルタイプN, Pチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)340510最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)410最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成絶縁型最大パワー消費960 mW
かくはんき機用かくはん羽根 日本電産テクノモータかくはんき機用かくはん羽根日本電産テクノモータ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9596適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA質量(g)900
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用アズワン品番65-8129-95
かくはん機用かくはん軸 日本電産テクノモータかくはん機用かくはん軸日本電産テクノモータ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9600適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA質量(g)550
かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータかくはん機用かくはん羽根日本電産テクノモータ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番393-9618適合機種東芝製PMA-240質量(g)900
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用。フレキシブル・ビーズボックス。アルミビーズ 150mL付。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●フレキシブル・ビーズボックス●アルミビーズ 150mL付アズワン品番65-8129-97
関連キーワード
...