絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200
- AC100(1)
- AC200(1)
定格電流(A)
- 1.4(1)
- 2.6(1)
- 4.2(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 7.4(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
極数
- 3(2)
フレーム(AF)
- 50(1)
ブランド
- 日東工業(2)
「NE53C」の検索結果

感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4