カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,407)
  • 制御機器(175)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 電気材料(77)
  • バイク純正部品(51)
  • 農業機械(43)
  • 切削工具(40)
  • 学童・教育用品(39)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • バイク部品(30)
  • 家電(25)
  • トラック純正部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)

「NEG」の検索結果

2,207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット コントロール (1NEG) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NEG)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
チップ SNMG-NEG 住友電工ハードメタルチップ SNMG-NEG住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-NEG 住友電工ハードメタルチップ WNMG-NEG住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-NEG 住友電工ハードメタルチップ DNMG-NEG住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-NEG 住友電工ハードメタルチップ CNMG-NEG住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
NEG-02 ネスタグローブ NESTANEG-02 ネスタグローブNESTA
1,498税込1,648
1双
4日以内出荷
超伸縮フィット極薄手袋です。 背ナイロン生地で優れた伸縮性・通気性です。 手の平シリコンプリントで滑りにくくなっています。 親指と人差し指はスマホ対応可能です。 甲部ロゴは反射プリントを採用しています。 調整可能なアジャスター付きです。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン入数(双)1機能スマホ対応(親指/人差し指)・極薄・超伸縮
NEG-03 ネスタネオプレングローブ ケイワークNEG-03 ネスタネオプレングローブケイワーク(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
耐水ネオプレン生地仕様で水濡れに強く、風もブロックします。 手のひらは凹凸パターンで滑りにくくなっております。 手甲部分にロゴの反射プリントを施し、暗所の視認性を向上します。 親指・人差し指にタッチパネル対応生地を採用しています。(使用条件によりタッチパネル機能は反応しにくい場合があります)
材質合成ゴム(ネオプレン)/ポリエステル/ポリウレタンブラックカモ入数(双)1機能耐水、タッチパネル対応
NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)NEGバキュームバイアル SVFNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1ケース(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
(63154)NEG. CABLE 三菱ふそう(63154)NEG. CABLE三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
SEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格) SEKIYASEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格)SEKIYA
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。材質(本体)PTFE樹脂サイズ(摺)15/25材質(パッキン)バイトン
(MX929)BATTERY CABLE NEG.TERM 三菱ふそう(MX929)BATTERY CABLE NEG.TERM三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(MX933)BATTERY CABLE NEG.TERM 三菱ふそう(MX933)BATTERY CABLE NEG.TERM三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MX931)BATTERY CABLE NEG.TERM 三菱ふそう(MX931)BATTERY CABLE NEG.TERM三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MX929)BATTERY CABLE NEG.TERM 三菱ふそう(MX929)BATTERY CABLE NEG.TERM三菱ふそう
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
(MX937)BATTERY CABLE NEG.TERM 三菱ふそう(MX937)BATTERY CABLE NEG.TERM三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
包埋剤Neg50 Richard-Allan Scientific包埋剤Neg50Richard-Allan Scientific
7,698税込8,468
1パック(2本)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
包埋剤Neg-50を使用すると試料温度が-50℃まで対応。脂肪組織の薄切に最適
容量(mL)118
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4 Texas InstrumentsIC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4Texas Instruments
339税込373
1個
5日以内出荷
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0406-93
(76553)プレート,トランスミッションネーム,NEG(ケース オヨビ メイン ユニット) 日野自動車(76553)プレート,トランスミッションネーム,NEG(ケース オヨビ メイン ユニット)日野自動車
627税込690
1個
10日以内出荷
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り)NEG(日電理化硝子)
699税込769
1パック(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ソフトロンPP貼り
フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナー FCNEG(日電理化硝子)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)
8,598税込9,458
1組(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子)ゴム栓 液状用 ブチルNEG(日電理化硝子)
999税込1,099
1パック(25個)
当日出荷
材質ブチルゴム仕様液状用
強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子)強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100本)
当日出荷から8日以内出荷
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口
スクリューバイアル用キャップ NEG(日電理化硝子)スクリューバイアル用キャップNEG(日電理化硝子)
1,998税込2,198
1ケース(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブ(121℃)可能。
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
当日出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)液状用ゴム栓NEG(日電理化硝子)
2,498税込2,748
1ケース(25本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
培養試験管 NEG(日電理化硝子)培養試験管NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(25本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
フリージングコンテナー用フタ FC-C NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナー用フタ FC-CNEG(日電理化硝子)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
フリージングコンテナー 本体C NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナー 本体CNEG(日電理化硝子)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン NEG(日電理化硝子)スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキンNEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1ケース(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10 NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10NEG(日電理化硝子)
8,598税込9,458
1箱(50本)
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)
8,998税込9,898
1箱(50個)ほか
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
4,498税込4,948
1セット(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)
689税込758
1パック(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
...