カテゴリ

  • タイヤ・足回り(10)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「NEXEN」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 NEXEN【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8NEXEN
31,980税込35,178
1セット(4本)
欠品中
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です経済性と乗心地の良さでビジネスをサポートするVAN用タイヤ
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプNEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
軽便ベビーフレキ エクセン軽便ベビーフレキエクセン(3件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
ケンダタイヤ KR20 KENDAケンダタイヤ KR20KENDA(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本数1本
【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン)  N'fera RU1 NEXEN【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) N'fera RU1NEXEN
45,980税込50,578
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:高性能SUVの走りを支えるスタイリッシュSUVスポーツタイヤ
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N'fera RU1タイヤサイズ225/55R19 99Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)19偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
2次元バーコードスキャナ honeywell2次元バーコードスキャナhoneywell
38,980税込42,878
1台
当日出荷
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
充電式コンクリートバイブレーター マキタ充電式コンクリートバイブレーターマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3振動数(min-1)13000振動部(直径×長さLmm)25×221連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)充電時間(分)22形式フレキタイプ振幅(mm)1作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRYBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車
キャップSU イノックキャップSUイノック
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
種類溶接継手形状キャップ材質ステンレス製
コンクリートバイブレータ マキタコンクリートバイブレータマキタ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)460コード長さ(m)5
サマータイヤ ナノエナジー3プラス TOYO TIRESサマータイヤ ナノエナジー3プラスTOYO TIRES
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) D501ADUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン)【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330WINRUN (ウインラン)
29,980税込32,978
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PROGoodyear
48,980税込53,878
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
サマータイヤ SD7 TOYO TIRESサマータイヤ SD7TOYO TIRES(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
7日以内出荷
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
用途乗用車用四輪タイヤ本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、スポーティー
BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)(※)従来品 VRX2比商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350 WINRUN (ウインラン)【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350WINRUN (ウインラン)
38,980税込42,878
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売ですハイエースなど、商用車用タイヤ!
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R350 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン