カテゴリ
- バイク部品(7)
- 業務用タイヤ(2)
- 制御機器(128)
- 切削工具(112)
- 測定用品(24)
- 事務用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- メカニカル部品(21)
- 電気材料(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業機械(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 建築金物(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- IRC(2)
- omron(オムロン)(57)
- 三菱電機(38)
- プロトティップ(37)
- イシハシ精工(19)
- エスコ(15)
- SKC(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- イムラ(12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- CKD(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CHINO(チノー)(8)
- 共栄プラスチック(6)
- TOTO(6)
- アソー(5)
- イスカル(5)
- NSK(日本精工)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「NF3」の検索結果

フェライトコア
エレコム(16件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
貝印 NF-3(黒)
山陽物産¥56,980税込¥62,6781箱(1200個)3日以内出荷プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このカミソリは再生プラスチックとバイオ添加物を配合しています。用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。色ブラック入数1200本![イベント用リストバンド SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066143-180209-02.jpg)
イベント用リストバンド
SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(100枚)当日出荷イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm材質PE厚さ(mm)0.17サイズ(mm)255×20×0.17
貝印 NF-3(3枚刃)
山陽物産¥49,980税込¥54,9781箱(1200個)3日以内出荷古来より多くの時代や季節をかさねて受け継がれてきた日本の伝統柄・色を用いたかさねシリーズとなります。用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。色ホワイト入数1200本
4サイズラチェットレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(150本×20巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類
杉原産業¥569~税込¥626~1個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
NEWフレンチシール
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(200枚)当日出荷NEWフレンチシリーズの高級感のあるシールです。リボンを添えても使いやすいサイズです。材質紙寸法(幅W×高さH)(mm)55×15
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント
TBC(タブチ)¥889税込¥9781個4日以内出荷火無し工法だからロウ付け不要です。火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。適合【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)使用温度範囲(℃)-40~130温度(℃)冷媒:-40~130最高使用圧力(MPa)4.3冷媒R32・R410A・R407Cに対応適合管冷媒配管用銅管
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(150本×20巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット
アソー(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d2(mm)PT1/8
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角)
ハセガワ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230
手元微動送り付オンオフマグネット32KGF
ノガ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷質量(kg)0.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)ねじ穴(Φmm)M5(x0.8)
フルオートナイロンカッター
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6取付穴径(mm)25.4
チャックポケットファイルα<ノビータα>A4
コクヨ¥319税込¥3511冊当日出荷表紙がソフトで薄型のチャックポケットファイルです。持ち運びに便利。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。材質ポケット/R-PP、ジョイントパーツ/PPサイズA4高さ(mm)307外幅寸法(mm)239内寸法(mm)280×200背幅(mm)3(8:スライダー部)ポケット数1紙質再生材配合率/ポケット:R-PP50%
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ
三桂製作所¥64,980税込¥71,4781巻3日以内出荷仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー¥389税込¥4281個当日出荷M6からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。材質C3604(cd75ppm以下)形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d1(mm)M6×1寸法d2(mm)PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー¥389税込¥4281個当日出荷UNF1/4からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。材質C3604(cd75ppm以下)形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d1(mm)1/4UNF寸法d2(mm)PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ふた付き どこでも収納ボックス
YAMAZEN(山善)¥1,298税込¥1,4281セット(3個)当日出荷から5日以内出荷カラーボックスにぴったりサイズ 組み立ても折りたたみも簡単 持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付 フタ付きでホコリ防止 頑丈仕様なので積み重ねもOK用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用
カナイ(1件のレビュー)¥219税込¥2411セット当日出荷筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
...




![[EA109NF-3用] スチール缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50490247-170510-02.jpg)
![[EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50490222-170510-02.jpg)








![イベント用リストバンド SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066143-180209-02.jpg)