機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント

機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント - TBC(タブチ)

火無し工法だからロウ付け不要です。
火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。
ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。
ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。

適合
【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)
使用温度範囲(℃)
-40~130
温度(℃)
冷媒:-40~130
最高使用圧力(MPa)
4.3
冷媒
R32・R410A・R407Cに対応
適合管
冷媒配管用銅管
内容量
1個
関連資料:(0.05MB)
注意
※本製品の施工にあたっては、株式会社タブチ主催の施工講習受講後に発行される受講修了証が必ず必要となります。
※施工前に必ず施工講習を受講し認定された方が施工を行ってください。(Web受講可能です。)
※画像は代表画像です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737647NF-4716-254312.7(4分)
¥1,300
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
81737690NF-2716-25406.35(2分)
¥1,000
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
81737708NF-3716-25429.52(3分)
¥1,100
¥889
¥978(税込)
当日出荷
81737717NF-5716-254115.88(5分)
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする