カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(936)
  • 制御機器(786)
  • 測定用品(25)
  • 自動車純正部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NF50」の検索結果

関連キーワード
1,909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NF50-SVUF仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-SVUF仕様三菱電機
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から100日以内出荷
低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機低圧遮断器NF50-SMU三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
横幅18mm(1極品) UL 489対応機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合
低圧遮断器 NF50-SMU 三菱電機低圧遮断器 NF50-SMU三菱電機
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF50AF三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
低圧遮断器NF50-FA仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-FA仕様三菱電機
5,398税込5,938
1台
11日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NF50-SMU 用とってロック装置HL 三菱電機低圧遮断器 NF50-SMU 用とってロック装置HL三菱電機
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF50-FHU仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-FHU仕様三菱電機
5,998税込6,598
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック用ブラケット NF-50 LAMP(スガツネ工業)収納フック用ブラケット NF-50LAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
当日出荷
収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)22付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3924材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー付加機能なし
収納フック用ブラケット NF-50D LAMP(スガツネ工業)収納フック用ブラケット NF-50DLAMP(スガツネ工業)
289税込318
1個
当日出荷
収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC)付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)トラスコ品番497-3861質量(g)25種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)付加機能なし
キッチンボックス アスベルキッチンボックスアスベル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム形状角型機能ロック機能・目盛り電子レンジ
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
低圧遮断器NF50-KC仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-KC仕様三菱電機
5,398税込5,938
1台
35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF50-NKC仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-NKC仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
ネット什器用フック ワールドクラフトネット什器用フックワールドクラフト(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)シルバー耐荷重(kg)2
低圧遮断器NF50-ZKC仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-ZKC仕様三菱電機
16,980税込18,678
1台
35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クイッカーポットTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
459税込505
1個
当日出荷
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
室名札 クラウン[事務用品]室名札クラウン[事務用品](2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。 付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)258×73×1
名刺型名札ソフト両用 クラウン[事務用品]名刺型名札ソフト両用クラウン[事務用品]
149税込164
1個
当日出荷
シーンに合わせて選べる、サイズ・留め具・素材。名刺タイプ。
仕様両用金具材質(本体)軟質ビニール製RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)91×57収納寸法(横×縦)(mm)90×55
MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
食品用コンテナー NF-M50 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M50岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP有効内寸(mm)532×376×239外寸(mm)600×450×260内寸(mm)550×394×252フタなしスタッキング高さ(mm)247ネスティング高さ(mm)180圧縮荷重(N[kgf])12000[1220]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
78,980税込86,878
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
領収書&明細ファイルα<ノビータα>A4 コクヨ領収書&明細ファイルα<ノビータα>A4コクヨ
359税込395
1冊
当日出荷
表紙がソフトで薄型の領収書&明細ファイルです。持ち運びに便利。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズA4中芯 透明仕様ポケット/タテ入れ材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP高さ(mm)307枚数5外幅寸法(mm)239背幅(mm)3ポケット数20紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%収納寸法・縦(mm)137収納寸法・横(mm)222
シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)シャフトサポート SNF-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
RS PRO タンタルコンデンサ,470nF,50V dc,A RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,470nF,50V dc,ARS PRO
1,798税込1,978
1袋(25個)
翌々日出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KボールバルブKITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC911ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ナス型フラスコHARIO HARIOナス型フラスコHARIOHARIO(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角フランジ形
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム日動工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプ屋内型使用場所屋内
MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.15 x 8.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-73
メタルメスルアーコネクター アズワンメタルメスルアーコネクターアズワン
2,399税込2,639
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、メスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入MURATA(村田製作所)
15,980税込17,578
1袋(500個)
翌々日出荷
用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 8.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7158-02
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルーソニック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
抗菌加工を施した吊下げ名札です。ポケットに差し込めるクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。紐や表示面を強くひっぱるとパーツが外れるので安全です。ひもの長さが調整可能です。表示面と紐パーツはJISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。紐はJISL1902に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。表示面は名刺サイズ91×55mmにピッタリサイズ。抗菌の刻印入りで使用者にも抗菌名札であることが確認できます。紐・紐パーツは無機系抗菌剤を使用しております。表示面は有機系抗菌剤を使用しております。
材質表示面=PVC、紐=PET寸法(mm)表示面:101×74、パッケージ:200×150×25ライトブルー寸法(cm)紐:約90(巾10mm)グリーン購入法適合
RS PRO セラミックコンデンサ 100nF 50V dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 100nF 50V dcRS PRO
1,298税込1,428
1袋(125個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
789税込868
1枚
当日出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
トラスコ品番812-2247軸径(Φmm)6粒度中目外径(Φmm)50
ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
69,980税込76,978
1箱(24本)
翌々日出荷から12日以内出荷
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。 クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。 低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m)0.9測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:日本光電医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENFOSG(オーエスジー)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,50V dc,A RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,100nF,50V dc,ARS PRO
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...