カテゴリ

  • 制御機器(99)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 測定用品(17)
  • 電気材料(16)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NF50」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF50AF三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
収納フック用ブラケット NF-50 LAMP(スガツネ工業)収納フック用ブラケット NF-50LAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
当日出荷
収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)22付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3924材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー付加機能なし
収納フック用ブラケット NF-50D LAMP(スガツネ工業)収納フック用ブラケット NF-50DLAMP(スガツネ工業)
289税込318
1個
当日出荷
収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC)付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)トラスコ品番497-3861質量(g)25種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)付加機能なし
キッチンボックス アスベルキッチンボックスアスベル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム形状角型機能ロック機能・目盛り電子レンジ
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ネット什器用フック ワールドクラフトネット什器用フックワールドクラフト(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)シルバー耐荷重(kg)2
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クイッカーポットTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
459税込505
1個
当日出荷
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
室名札 クラウン[事務用品]室名札クラウン[事務用品](2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。 付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)258×73×1
名刺型名札ソフト両用 クラウン[事務用品]名刺型名札ソフト両用クラウン[事務用品]
149税込164
1個
当日出荷
シーンに合わせて選べる、サイズ・留め具・素材。名刺タイプ。
仕様両用金具材質(本体)軟質ビニール製RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)91×57収納寸法(横×縦)(mm)90×55
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
78,980税込86,878
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)シャフトサポート SNF-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
領収書&明細ファイルα<ノビータα>A4 コクヨ領収書&明細ファイルα<ノビータα>A4コクヨ
359税込395
1冊
当日出荷
表紙がソフトで薄型の領収書&明細ファイルです。持ち運びに便利。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズA4中芯 透明仕様ポケット/タテ入れ材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP高さ(mm)307枚数5外幅寸法(mm)239背幅(mm)3ポケット数20紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%収納寸法・縦(mm)137収納寸法・横(mm)222
キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KボールバルブKITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC911ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ナス型フラスコHARIO HARIOナス型フラスコHARIOHARIO(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角フランジ形
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム日動工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプ屋内型使用場所屋内
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルーソニック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
抗菌加工を施した吊下げ名札です。ポケットに差し込めるクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。紐や表示面を強くひっぱるとパーツが外れるので安全です。ひもの長さが調整可能です。表示面と紐パーツはJISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。紐はJISL1902に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。表示面は名刺サイズ91×55mmにピッタリサイズ。抗菌の刻印入りで使用者にも抗菌名札であることが確認できます。紐・紐パーツは無機系抗菌剤を使用しております。表示面は有機系抗菌剤を使用しております。
材質表示面=PVC、紐=PET寸法(mm)表示面:101×74、パッケージ:200×150×25ライトブルー寸法(cm)紐:約90(巾10mm)グリーン購入法適合
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
789税込868
1枚
当日出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
トラスコ品番812-2247軸径(Φmm)6粒度中目外径(Φmm)50
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENFOSG(オーエスジー)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
23ESA223MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23ESA223MMF50NFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
3,298税込3,628
1本
当日出荷から21日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
27ESB473MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESB473MMF50NFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
23ESB224MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23ESB224MMF50NFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
27ESA103MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESA103MMF50NFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁波シールド結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO電磁波シールド結束チューブ ジッパータイプTRUSCO
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)10
分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) 河村電器産業分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)河村電器産業
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ三菱電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)50
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
21,980税込24,178
1箱(200本×40巻)
当日出荷から6日以内出荷
頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート連結
ユニロン軸付ホイール MIX ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール MIXヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(10本)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
9,998税込10,998
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。外径(mm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質取付板:亜鉛鋼板幅(mm)40取付水平天井高さ(mm)64材質(本体)アルミ(ホワイト)電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。