カテゴリ

  • バイク純正部品(5,232)
  • 自動車純正部品(3,061)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,076)
  • 制御機器(1,418)
  • 農業機械(1,183)
  • オフィス家具(616)
  • メカニカル部品(427)
  • 切削工具(359)
  • 機構部品(298)
  • 電気材料(285)
  • 科学研究・開発用品(200)
  • 空調・電設資材(174)
  • 物流用品(154)
  • 測定用品(121)
  • 作業工具(114)
  • 照明(110)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • バイク部品(108)
  • 清掃用品(103)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 建築金物(81)
  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 事務用品(73)
  • 家電(64)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 保管用品(47)
  • 厨房用品(47)
  • 空圧工具(46)
  • 医療(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 研磨材(41)
  • 安全保護具(36)
  • 自転車部品(36)
  • 溶接用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 住設機器(30)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 作業服(28)
  • 手袋(28)
  • 電動工具(28)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 学童・教育用品(21)
  • 整備工具・収納(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • エンジン工具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 防災用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 介護用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 洗車・清掃(15)
  • 安全用品(14)
  • 防犯用品(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 梱包用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全標識(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • マスク(8)
  • 縫製用品(8)
  • 日用品(7)
  • 完成車(7)
  • テープ(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(9,078)
  • SMC(1,945)
  • イトーキ(494)
  • SIEMENS(241)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(237)
  • NSK(日本精工)(236)
  • MAZDA(マツダ)(219)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ELPA(183)
  • 渡辺電機工業(182)
  • エスコ(138)
  • 金沢車輌(99)
  • ニチフ(96)
  • 住友重機械工業(89)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • IDEC(和泉電気)(81)
  • オカムラ(岡村製作所)(80)
  • イスカル(79)
  • HUBER & SUHNER(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,888)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(633)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
  • リサイクル・リビルト(2)
  • レンタル(7)
  • 修理(25)
  • 名入れ(6)
  • 組立・設置・取付(509)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NH-」の検索結果

関連キーワード
17,634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
60税込66特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
ペーパータオルホルダー マグネットタイプ NH-Mシリーズ ナビス(アズワン)ペーパータオルホルダー マグネットタイプ NH-Mシリーズナビス(アズワン)
999税込1,099
1個(1袋)ほか
当日出荷
ペーパータオルを収納するホルダーです。 磁石の付くキャビネットやカートに取り付けることができます。
材質PVC有効内寸法(mm)140×230×60
バフレパットNH KOVAX(コバックス)バフレパットNHKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面部用寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100)種別ハードタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy Max NHTechnology(NHテクノロジー)ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy MaxNHTechnology(NHテクノロジー)
18,164税込19,980
1個
当日出荷
災害にも日常にも、あなたの相棒【4WAY充電】〈1〉ソーラー充電本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回しすぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール本体質量(g)375本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×38.5解像度800×480(ピクセル)対応メディアmicroSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz端子イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ5インチ
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シーNEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズエフ・アール・シー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
ペーパータオルホルダー 小判用 1箱用 NHシリーズ ナビス(アズワン)ペーパータオルホルダー 小判用 1箱用 NHシリーズナビス(アズワン)
769税込846
1個
当日出荷
ペーパータオルを収納するホルダーです。マグネットタイプは磁石の付くキャビネットやカートに取り付けられます。ペーパータオル小判用です。
JUSTAFITII NH mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NHmizuno(ミズノ)
7,300税込8,030
1足
当日出荷
ジャスタフィットⅡ NHそのフィット感が、仕事を変える。スポーツで培ったテクノロジーに、独自の設計も合わせ持った一足。アーチ構造がもたらすフィット感と軽量ラバーが特徴的。”走れる”ような履き心地と機動力で、日々の作業をもっと軽やかに。※硬質樹脂先芯を使用していません。(JSAA規格認定品、JIS規格認定の安全靴ではありません)フィット感:甲の高さを抑えフィット感を追求し走れる長靴を完成アーチ部2層補強:作業中の足部の動き、変形をしっかりホールド波底:土、泥がつきにくい「波底」を採用し、土道、泥場での作業も快適再帰反射材:夜間の作業時に光を反射
質量(g)約510(26片方)材質(甲)合成ゴム、合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ23.0、24.0、25.0、26.0、27.0、28.0
3in1ワイヤレス充電ステーション NHTechnology(NHテクノロジー)3in1ワイヤレス充電ステーションNHTechnology(NHテクノロジー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
3デバイス同時充電可能!折りたたんでコンパクトに!3種類の充電器を1つにまとめており、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンの3台を同時に充電可能です。MagSafe対応のiPhoneモデルとiPhoneケースに対応、強力マグネットでずれることなく安定した充電が可能です。折りたたみ式で、重量は約132gと軽量。旅行などの外出時の持ち運びに便利です。デバイスを充電しながら高さと角度を自由に動かすことが可能です。USB PD対応ACアダプター付属。
セット内容USB PD対応ACアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)約132電力(W)イヤホン充電:最大3、スマートウォッチ充電:最大3、スマートフォン充電:最大15(9V/1.67A)入力USB Type-C 5V3A、9V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×18(折りたたみ時)
ラバー (NH) MAZDA(マツダ)ラバー (NH)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
テープ (NH) MAZDA(マツダ)テープ (NH)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
ホルダー (NH) MAZDA(マツダ)ホルダー (NH)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
ソケット (NH) MAZDA(マツダ)ソケット (NH)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
インジケーター (NH) MAZDA(マツダ)インジケーター (NH)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ストライプ (NH) MAZDA(マツダ)ストライプ (NH)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ペーパータオルホルダー テープ貼りタイプ NH-Tシリーズ ナビス(アズワン)ペーパータオルホルダー テープ貼りタイプ NH-Tシリーズナビス(アズワン)
899税込989
1個(1袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ペーパータオルを収納するホルダーです。
材質PVC有効内寸法(mm)140×230×60
パネルセンター (NH) MAZDA(マツダ)パネルセンター (NH)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(NH)カバー,ホール MAZDA(マツダ)(NH)カバー,ホールMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ユニット CCS (NH) MAZDA(マツダ)ユニット CCS (NH)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
キャップ(R) (NH) MAZDA(マツダ)キャップ(R) (NH)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ダンパー フロント (NH) MAZDA(マツダ)ダンパー フロント (NH)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から26日以内出荷
極数1操作方式ロッカー式保護方式流体電磁引外し方式質量(g)約50定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け
(NH)ブラケット,アンプ MAZDA(マツダ)(NH)ブラケット,アンプMAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
パイプ エバポレーション (NH) MAZDA(マツダ)パイプ エバポレーション (NH)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ボルト (NH60) MAZDA(マツダ)ボルト (NH60)MAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
ブラケット アンプ (NH) MAZDA(マツダ)ブラケット アンプ (NH)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ブーツ ブレーキ (NH) MAZDA(マツダ)ブーツ ブレーキ (NH)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
プロテクター (NH52) MAZDA(マツダ)プロテクター (NH52)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
カバーアンダー (NH) MAZDA(マツダ)カバーアンダー (NH)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
マグネット付ノズルホルダNH型 カネテックマグネット付ノズルホルダNH型カネテック
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌日出荷
・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます・コック付きのため、流量調整が可能です・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
リッド コンソール (NH) MAZDA(マツダ)リッド コンソール (NH)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ボックス コンソール (NH) MAZDA(マツダ)ボックス コンソール (NH)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
ブラケットカバー (NH) MAZDA(マツダ)ブラケットカバー (NH)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ケースメーター (NH) MAZDA(マツダ)ケースメーター (NH)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
パイプ クラッチ (NH) MAZDA(マツダ)パイプ クラッチ (NH)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
パネル スイッチ (NH) MAZDA(マツダ)パネル スイッチ (NH)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
カバー レフト サイド (NH) MAZDA(マツダ)カバー レフト サイド (NH)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
...