カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • バッテリー・電装(1)

「NH875P」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(71131)モールデイング*NH875P* ホンダ(71131)モールデイング*NH875P*ホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(71101)フエイス,フロント*NH875P* ホンダ(71101)フエイス,フロント*NH875P*ホンダ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(74900)スポイラーASSY.,テールゲート *NH875P* ホンダ(74900)スポイラーASSY.,テールゲート *NH875P*ホンダ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(08P00)マッドガード*NH875P* ホンダ(08P00)マッドガード*NH875P*ホンダ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
(08C52)タッチペン ホンダ(08C52)タッチペンホンダ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(40g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナBeat-Sonic(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式
カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール)武蔵ホルト(39件のレビュー)
759税込835
1本(20mL)
当日出荷から8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(70件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本(300mL)
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
6,898税込7,588
1箱(600mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
8日以内出荷から11日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性