カテゴリ

  • 空調・電設資材(222)
  • トラック純正部品(117)
  • 制御機器(76)
  • 自動車純正部品(76)
  • 切削工具(45)
  • バイク部品(43)
  • バイク純正部品(29)
  • 住設機器(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • オフィス家具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(8)
  • 照明(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NLD」の検索結果

749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
番号札大50枚入 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入西敬(イカリボシ)
1,998税込2,198
1組
当日出荷から9日以内出荷
*無地色の番号札*穴径4mmΦ
用途*カラーが豊富で管理に便利です。寸法(mm)60×40×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
inno ローダウンドリップステーセットLDK カーメイトinno ローダウンドリップステーセットLDKカーメイト
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ドリップタイプステーのローダウン仕様。 工具不要のノブ取付け。 カバーにINNOロゴを印刷。
質量(kg)3.3ブラック
ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
ドアジョイナー符号錠付 日本ロックサービスドアジョイナー符号錠付日本ロックサービス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)215×105×32電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)通話方式拡声自動通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
マイコン炊飯ジャー 象印マホービンマイコン炊飯ジャー象印マホービン
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ふっくら炊き上がる「2.5mmの黒厚釜」高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー660W炊き方が選べる「白米炊き分け3 コース」ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る選べる保温選択。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」 サッときれいにできる「洗える内ぶた」8強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」
ホワイト電源(V)100
デリカウォールVシリーズ 引出し用オプション LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ 引出し用オプションLION (ライオン事務器)
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷から48日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼクソン ダイヤルロックネオ ゼクソンゼクソン ダイヤルロックネオゼクソン
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
内径が大きい丈夫でがっちりロック
用途バイクや自転車、電動工具などのロックに。材質【シャックル】14mm焼き入り鋼(シリコンオーバーモールド)外寸(mm)【シャックル】130×215内寸(mm)【シャックル】83×153
クリーンルーム用チェア 750 プラス[家具]クリーンルーム用チェア 750プラス[家具]
55,980税込61,578
1脚
当日出荷から21日以内出荷
高さ調節背もたれあり材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
43,038税込47,342特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付 Wリング付深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタD蓋関連資料寸法図(0.06MB)適合排水口径(Φmm)Φ115
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMCアナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ SeriesSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能スイッチの取付・設定の工数削減エアチャックボディ端面からの出っ張りがなしツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10V
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc APEMAPEM スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dcAPEM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
上面操作タイプ、側面操作タイプはんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子電気的寿命:10000回アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1幅(mm)7.5寸法(mm)14.1×8.1×7.5アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ガラス繊維強化PA深さ(mm)8.1動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)50機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放東芝ライテック
17,980税込19,778特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプNASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から23日以内出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など仕様防滴タイプ付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm質量(kg)3.7タイプ省スペースタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装錠前静音大型ダイヤル錠(L)投函タイプ横入れ前出し
HSKホルダ 三菱マテリアルHSKホルダ三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT) APEMApem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)APEM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)装着方式PCBターミナルタイプスルーホール機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応
一体形ダウンライト高天井用 東芝ライテック一体形ダウンライト高天井用東芝ライテック
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20遮光度20°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色昼白色(5000K Ra:80)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.3カテゴリー高天井用ダウンライト調光範囲約5%~100%
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
44,413税込48,854
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
25136NLDH APEM25136NLDHAPEM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワプラン 木製デスク 引出し付きアール・エフ・ヤマカワ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
天板下に引き出し1つが付属しています。天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 配線受け・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)720天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板40、引出2引出しあり
高天井器具HSM400W中角 東芝ライテック高天井器具HSM400W中角東芝ライテック
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)178.9(100V) 183.3(200V) 182.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)20900配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2M-200傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト高天井用Φ400 東芝ライテック一体形ダウンライト高天井用Φ400東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー幅(mm)Φ454質量(kg)7.7周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V)保護等級IP20遮光度20°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)1400(100V) 700(200V) 590(242V)埋め込み寸法(mm)400光色昼白色(5000K Ra:80)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.3カテゴリー高天井用ダウンライト調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM400W広角 東芝ライテック高天井器具LGM400W広角東芝ライテック
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)21200配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM400W中角 東芝ライテック高天井器具LGM400W中角東芝ライテック
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)19800配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-170傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
一体形スクエア直付□650 東芝ライテック一体形スクエア直付□650東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁横東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット
2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)
...