カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(215)
  • トラック純正部品(117)
  • 自動車純正部品(76)
  • 制御機器(74)
  • 切削工具(44)
  • バイク部品(41)
  • バイク純正部品(23)
  • 住設機器(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • オフィス家具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NLD」の検索結果

723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から108日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
番号札大50枚入 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入西敬(イカリボシ)
1,998税込2,198
1組
当日出荷から5日以内出荷
*無地色の番号札*穴径4mmΦ
用途*カラーが豊富で管理に便利です。寸法(mm)60×40×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
inno ローダウンドリップステーセットLDK カーメイトinno ローダウンドリップステーセットLDKカーメイト
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ドリップタイプステーのローダウン仕様。 工具不要のノブ取付け。 カバーにINNOロゴを印刷。
質量(kg)3.3ブラック
ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌日出荷
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)215×105×32電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)通話方式拡声自動通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
ドアジョイナー符号錠付 日本ロックサービスドアジョイナー符号錠付日本ロックサービス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
マイコン炊飯ジャー 象印マホービンマイコン炊飯ジャー象印マホービン
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ふっくら炊き上がる「2.5mmの黒厚釜」。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3 コース」。ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る。選べる保温選択。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」 。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。8強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」
ホワイト電源(V)100
ゼクソン ダイヤルロックネオ ゼクソンゼクソン ダイヤルロックネオゼクソン
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
内径が大きい。丈夫でがっちりロック
用途バイクや自転車、電動工具などのロックに。材質【シャックル】14mm焼き入り鋼(シリコンオーバーモールド)外寸(mm)【シャックル】130×215内寸(mm)【シャックル】83×153
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付 Wリング付深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタD蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
クリーンルーム用チェア 750 プラス[家具]クリーンルーム用チェア 750プラス[家具]
55,980税込61,578
1脚
当日出荷から10日以内出荷
高さ調節背もたれあり材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350フリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から97日以内出荷
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
43,038税込47,342特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMCアナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ SeriesSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
44,413税込48,854特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc APEMAPEM スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dcAPEM
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
上面操作タイプ、側面操作タイプ。はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子。電気的寿命:10000回。アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1幅(mm)7.5寸法(mm)14.1×8.1×7.5アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ガラス繊維強化PA深さ(mm)8.1動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)50機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放東芝ライテック
17,980税込19,778特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
デリカウォールVシリーズ 引出し用オプション LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ 引出し用オプションLION (ライオン事務器)
1,498税込1,648
1台
11日以内出荷から48日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から111日以内出荷
Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT) APEMApem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)APEM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)装着方式PCBターミナルタイプスルーホール機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応
TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテックTENQOO直付40形W230センサ東芝ライテック
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
22,980税込25,278
1台
13日以内出荷
厚さ4mmの「黒厚釜」で、芯までふっくらしたごはんに。ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。「立つしゃもじ」つき。ふっくらおいしく焼ける「ケーキメニュー」
質量(kg)約5.1区分【最大炊飯量】H:電磁誘導加熱方式(IH)以外1.80L以上消費電力(W)炊飯時:900外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×39.5×25高さ(cm)ふた開き時:約47.5消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】215、【保温時(1回当たり)】21.7炊飯容量(白米)0.36~1.8L(1升)
2000ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト一般形東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワプラン 木製デスク 引出し付きアール・エフ・ヤマカワ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
天板下に引き出し1つが付属しています。天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 配線受け・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)720天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板40、引出2引出しあり
一体形スクエア直付□650 東芝ライテック一体形スクエア直付□650東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)
2000ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト直付CL東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライト
1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリー軒下用シーリングダウンライト遮光(°)10
1500ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト一般形東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト直付CL東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライト
...