三菱電機
パイプ用ファン
パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80883288
V-12PNLD8
0.9
<弱>【50Hz】2.60/【60Hz】2.80、<強>【50Hz】3.30/【60Hz】3.60
<弱>21、<強>【50Hz】28/【60Hz】30
150
215×210×128
¥
36,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80884295
V-08PNSD8
0.7
【50Hz】6/【60Hz】6.60
【50Hz】26/【60Hz】29.50
100
175×170×115.50
¥
31,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください