カテゴリ

  • 制御機器(165)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 物流用品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 建築金物(26)
  • バイク部品(21)
  • 自動車純正部品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 医療(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 梱包用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 測定用品(13)
  • 家電(12)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「NP-10」の検索結果

582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P16NP103MAB15 VISHAY

    P16NP103MAB15

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角プラグ アソー

    四角プラグ

    アソー(27件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク替芯

    uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
    質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研

    ブーブー釘砂利用

    グラス・ファイバー工研(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。 硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
    用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)100タイプ砂利用線径(Φmm)4.57
  • スプリューP型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューP型挿入工具

    日本スプリュー(12件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
    使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
  • 録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    318税込350
    1個
    6日以内出荷
    録画保存を何度でも。。用途:録画用。規格:BD-RE。書き込み速度:1-2倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ録画用構造片面1層速度1-2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
  • チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット カーボーイ

    チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット

    カーボーイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    高さ(mm)870材質(本体)PE(ポリエチレン)種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NP テーパ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用 外山電気

    ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用

    外山電気(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
  • 環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付 金沢車輌

    環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付

    金沢車輌(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
    材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • 海外コンセント用変換プラグ 日章工業

    海外コンセント用変換プラグ

    日章工業
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)

    PEボトル(ノズルタイプ)

    GA(グリーンエース)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
  • スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴ

    スナッパーホースクリップ〈POM製〉

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
  • 車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機

    車載用拡声装置 スピーカー

    ノボル電機
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
    用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 不燃パイプ カナイ

    不燃パイプ

    カナイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
    用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
  • ネイルポンチ SK(新潟精機)

    ネイルポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)50全幅(mm)11
  • 新聞ばさみ ナイキ

    新聞ばさみ

    ナイキ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品1本入適合NP1040、NP1041トラスコ品番868-5796質量(kg)0.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×19×16適合厚さ(mm)【扉部】23まで収納可
  • 小型船舶用スピーカー ノボル電機

    小型船舶用スピーカー

    ノボル電機
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
    付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω
  • サムロック粘着パッド LION (ライオン事務器)

    サムロック粘着パッド

    LION (ライオン事務器)
    2,998税込3,298
    1パック(36枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド
    用途地震対策
  • チェーン入りポール カーボーイ

    チェーン入りポール

    カーボーイ
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
    用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863直径(Φmm)63質量(g)約470種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
  • 三ツ巻押え ニッポー(日邦ミシン)

    三ツ巻押え

    ニッポー(日邦ミシン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • POPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ゴム-黄銅
  • SNP ニップル イハラサイエンス

    SNP ニップル

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
  • ナットプロテクター(ステンレス)(小箱) システム

    ナットプロテクター(ステンレス)(小箱)

    システム
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質ステンレスねじの種類ナットねじの呼びNP-10
  • データ用DVD-R HIDISC

    データ用DVD-R

    HIDISC(2件のレビュー)
    709税込780
    1個(10枚)
    当日出荷
    パソコンなどのデータ保存に最適!
    用途パソコンなどのデータ保存に。タイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 樹脂台車 金沢車輌

    樹脂台車

    金沢車輌
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    高品質かつエコノミー。 キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。 指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。 全ての国内製造にこだわった高品質製品。 定番中の定番品。 軽くて操作性抜群の樹脂製台車です。 キャスターに至るまで国産にこだわり、耐久性・操作性も高く走行音も比較的静かで好評を頂いております。 グレーゴム車輪を使用しており室内の床面を汚さず安心して思いっきりお使い頂けます!
    仕様ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付材質(車輪)ゴムキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
  • 空調用ニップル フジモリ産業

    空調用ニップル

    フジモリ産業
    429税込472
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2215形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • PE角型ボトル GA(グリーンエース)

    PE角型ボトル

    GA(グリーンエース)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    液体、粉体などの移送、管理に便利です。
    材質PE容量(mL)1000奥行(mm)62全高(mm)175口内径(Φmm)23.5胴径(Φmm)121.5耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • KingTTC 斜めニッパー TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC 斜めニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
    用途電気工事、壁際での切断作業に。トラスコ品番528-8031材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)114切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2刃先(mm)19切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
...