カテゴリ

  • メカニカル部品(757)
  • FA担当者のオススメ新商品(745)
  • オフィス家具(148)
  • 自動車純正部品(92)
  • 制御機器(68)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 安全標識(47)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 測定用品(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 機構部品(31)
  • 切削工具(31)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(12)
  • 医療(12)
  • 作業工具(10)
  • 防犯用品(8)
  • 建築金物(8)
  • トラック純正部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全用品(7)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 厨房用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「NPS」の検索結果

1,643件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
NPS43-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS43-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS(網付)シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4
エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ ユニカエヌピーアンカー ステンレス NPSタイプユニカ
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 NPS CORPスピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材NPS CORP
19,980税込21,978
1ケース(6本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカエヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
4,998税込5,498
1箱(50個)
翌々日出荷
呼びNPS-650直径(Φmm)6首下長(mm)50下穴径(Φmm)6頭径(Φmm)11材質ステンレス
NPS22-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS22-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)8定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
スピルキット オイル専用(漏洩対応緊急セット) NPS CORPスピルキット オイル専用(漏洩対応緊急セット)NPS CORP
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
仕様1、漏洩液体の周囲をソックスで土手を築くように囲い、漏洩液体の拡散を防ぎます。2、ソックスで囲っている漏洩液体をシートにて吸収し回収してください。3、シートで吸収した後、路面や床面に漏洩液体の油分が残っている場合には、スリックスイーパー(油膜分散剤)を噴霧し拭き取ってください。セット内容(1バッグ)・オイル専用シート(41cm×51cm) 10枚・オイル専用ソックス(Φ7.6cm×122cm) 2本・スリックスイーパー(油膜分散剤) 500ml・ビニール手袋 1双・ゴミ袋 1枚・石鹸 1個 ・使用説明書 1部RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッドNPSねじ切りチップ40mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ40mmカーメックス
38,980税込42,878
1箱(2個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPSねじ切りチップ30mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ30mmカーメックス
59,980税込65,978
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPSねじ切りチップ14mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ14mmカーメックス
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
NPS23-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS23-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)3.3定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS/NASケーブル 武藤工業NPS/NASケーブル武藤工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS65-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS45-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS45-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)1.9定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS63-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS63-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS42-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)11定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPSマキテック
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPS
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPSマキテック
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
ミルスレッド チップ MT LNH-NPS イスカルミルスレッド チップ MT LNH-NPSイスカル
31,980税込35,178
1箱(2個)
4日以内出荷
NPSねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-7970材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッドNPSねじ切りチップ12mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ12mmカーメックス
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
フローガン(NPS3/8) アネスト岩田フローガン(NPS3/8)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
ミルスレッドNPSねじ切りチップ21mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ21mmカーメックス
45,980税込50,578
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPSマキテック
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
HSS米式管用平行タップ NPS イシハシ精工HSS米式管用平行タップ NPSイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-03 グリーンクロスハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-03グリーンクロス
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。
用途禁止事項の注意喚起に。材質再生樹脂、インクジェットシート高さ(mm)660取付方式自立式奥行(mm)247間口(mm)40表示内容駐輪ご遠慮ください
ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-01 グリーンクロスハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-01グリーンクロス
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。
用途禁止事項の注意喚起に。材質再生樹脂、インクジェットシート高さ(mm)660取付方式自立式奥行(mm)247間口(mm)40表示内容駐輪禁止
ハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-02 グリーンクロスハンディスタンドサイン 駐輪禁止 NPS-02グリーンクロス
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。
用途禁止事項の注意喚起に。材質再生樹脂、インクジェットシート高さ(mm)660取付方式自立式奥行(mm)247間口(mm)40表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
NPSシ ート 荒川産業NPSシ ート荒川産業
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシートです。 ピラミッド幅 2mm の細目仕様。 ブランド名表記がありませんのでさまざまな靴に使用できます。
材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)350×450
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPS精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P
NPS-3-GY-T4 ITT CANNONNPS-3-GY-T4ITT CANNON
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPS-2-BK-T4 ITT CANNONNPS-2-BK-T4ITT CANNON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
米式管用平行タップNPS イシハシ精工米式管用平行タップNPSイシハシ精工
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
NPS-N-BL-T4 ITT CANNONNPS-N-BL-T4ITT CANNON
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPS-1-BN-T4 ITT CANNONNPS-1-BN-T4ITT CANNON
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03 グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03グリーンクロス
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4イエロー高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容駐輪ご遠慮ください
スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORPスピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材NPS CORP
19,980税込21,978
1ケース(6本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
...