カテゴリ

  • メカニカル部品(752)
  • FA担当者のオススメ新商品(741)
  • オフィス家具(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(31)
  • 測定用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 防犯用品(7)
  • 建築金物(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NPS」の検索結果

1,250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
NPS43-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS43-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS(網付)シルファー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4
エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ ユニカエヌピーアンカー ステンレス NPSタイプユニカ
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 NPS CORPスピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材NPS CORP
19,980税込21,978
1ケース(6本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカエヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
4,998税込5,498
1箱(50個)
翌々日出荷
呼びNPS-650直径(Φmm)6首下長(mm)50下穴径(Φmm)6頭径(Φmm)11材質ステンレス
NPS22-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS22-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)8定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
スピルキット オイル専用(漏洩対応緊急セット) NPS CORPスピルキット オイル専用(漏洩対応緊急セット)NPS CORP
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
仕様1、漏洩液体の周囲をソックスで土手を築くように囲い、漏洩液体の拡散を防ぎます。2、ソックスで囲っている漏洩液体をシートにて吸収し回収してください。3、シートで吸収した後、路面や床面に漏洩液体の油分が残っている場合には、スリックスイーパー(油膜分散剤)を噴霧し拭き取ってください。セット内容(1バッグ)・オイル専用シート(41cm×51cm) 10枚・オイル専用ソックス(Φ7.6cm×122cm) 2本・スリックスイーパー(油膜分散剤) 500ml・ビニール手袋 1双・ゴミ袋 1枚・石鹸 1個 ・使用説明書 1部RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッドNPSねじ切りチップ40mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ40mmカーメックス
38,980税込42,878
1箱(2個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPSねじ切りチップ30mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ30mmカーメックス
59,980税込65,978
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPSねじ切りチップ14mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ14mmカーメックス
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
NPS23-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS23-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)3.3定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS/NASケーブル 武藤工業NPS/NASケーブル武藤工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS65-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS45-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS45-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)1.9定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS63-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS63-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS42-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)11定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPSマキテック
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPS
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPSマキテック
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
ミルスレッド チップ MT LNH-NPS イスカルミルスレッド チップ MT LNH-NPSイスカル
31,980税込35,178
1箱(2個)
4日以内出荷
NPSねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-7970材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッドNPSねじ切りチップ12mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ12mmカーメックス
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
フローガン(NPS3/8) アネスト岩田フローガン(NPS3/8)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
ミルスレッドNPSねじ切りチップ21mm カーメックスミルスレッドNPSねじ切りチップ21mmカーメックス
45,980税込50,578
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPSマキテック
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
HSS米式管用平行タップ NPS イシハシ精工HSS米式管用平行タップ NPSイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
NPSシ ート 荒川産業NPSシ ート荒川産業
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシートです。 ピラミッド幅 2mm の細目仕様。 ブランド名表記がありませんのでさまざまな靴に使用できます。
材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)350×450
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPS精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P
NPS-3-GY-T4 ITT CANNONNPS-3-GY-T4ITT CANNON
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPS-2-BK-T4 ITT CANNONNPS-2-BK-T4ITT CANNON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
米式管用平行タップNPS イシハシ精工米式管用平行タップNPSイシハシ精工
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
NPS-N-BL-T4 ITT CANNONNPS-N-BL-T4ITT CANNON
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPS-1-BN-T4 ITT CANNONNPS-1-BN-T4ITT CANNON
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORPスピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材NPS CORP
19,980税込21,978
1ケース(15本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPSタイプBESTEC(ハヤシ)
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。
配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
ネブライザ用ノーズピース(ソフト) NEB-NPS-78(5コイリ) オムロンヘルスケアネブライザ用ノーズピース(ソフト) NEB-NPS-78(5コイリ)オムロンヘルスケア
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
U780用ノーズピースソフト シリコン
薄平型ベントキャップ NPS-D(網・防火ダンパー付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS-D(網・防火ダンパー付)シルファー(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)9寸法E(mm)5メッシュ10M
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPS カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPSカーメックス
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
...