カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 農業機械(38)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 手袋(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NR-13」の検索結果

296件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NR尖足防止プロテクター NR-13 - 片足のみ With(ウィズ)

    NR尖足防止プロテクター NR-13 - 片足のみ

    With(ウィズ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    床ずれ防止、医療用シープスキン「ナーシングラッグ」 自然100%の天然素材がやさしく体をいたわります。 体が深く沈むことなく、床ずれの原因である圧迫を分散します。 ズレ摩擦を防ぎ、湿気を取り除きます。 通気性と断熱性に優れています。夏は涼しく、冬は暖かく、一年中快適にご使用頂けます。 安心の品質1.ウールマーク2.抗菌加工3.防ダニ加工(忌避率90%以上)4.ノンホルマリン加工 かかとを優しく包み込み足首の関節が硬直する尖足を防止しムレる事なく、かかと・ふくらはぎの床ずれを防止します。 洗濯機で丸洗い出来ます。ただし、裏面のチャックを開閉して、中に入っているクッションとL字スチール板を取り出してから洗濯して下さい。
  • ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡

    ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング

    コーコス信岡
    ¥539税込¥593
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
    用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色レッド素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
  • ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡

    ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング

    コーコス信岡
    ¥689税込¥758
    1双
    3日以内出荷
    刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
    用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色イエロー素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
  • 二重リング モノタロウ

    二重リング

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • 天然ゴムシート板 ACE(エース)

    天然ゴムシート板

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
    用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴム色ブラック
  • 二重リング サンケーキコム

    二重リング

    サンケーキコム(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(200個)
    当日出荷
    外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
    材質スチール
  • 透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒)

    透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼)

    ハート(封筒)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面はグレー色の透けない加工。
    用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際に寸法(mm)120×235(定形封筒)サイズ長3タイプA4横3つ折紙質透けないコーティング パステルカラー坪量(g/m2)80郵便番号欄なし貼り合せ位置ヨコ貼グリーン購入法適合窓枠なし
  • カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所)

    カワエース NR形

    川本ポンプ(川本製作所)(7件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
    用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    ¥11,484~税込¥12,632~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
  • ナーシングラッグ With(ウィズ)

    ナーシングラッグ

    With(ウィズ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1式(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。 A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
    洗濯方法洗濯○、脱水○
  • 重量棚NR型(単体/1000kg/段タイプ) サカエ

    重量棚NR型(単体/1000kg/段タイプ)

    サカエ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷
    組立ては、差し込むだけの簡単組立。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    タイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所

    クリーンルーム用リボンヒーター

    東京技術研究所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
    用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
  • ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)

    NMB(ミネベア)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • ホーム水栓 13mm TOTO

    ホーム水栓 13mm

    TOTO
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無色メタル呼び径(mm)13呼び径(水栓)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
  • ネオジム磁石 リング型 一般仕様 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型 一般仕様

    二六製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
  • 重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ) サカエ

    重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ)

    サカエ
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1台
    翌々日出荷
    組立ては、差し込むだけの簡単組立。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横水栓 胴長 13mm TOTO

    横水栓 胴長 13mm

    TOTO
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)35
  • 二重リング プラケース入り 20個入 サンケーキコム

    二重リング プラケース入り 20個入

    サンケーキコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(10個)
    4日以内出荷
    キーホルダーや鍵などの小物類をまとめるのに最適な二重構造のリングです。
    材質(本体)スチール・PS(ニッケルメッキ)入数(本)20
  • PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋 アズワン

    PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋

    アズワン
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
    仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929アズワン品番67-4864-94
  • 旋削 溝入れ用インサート 9NR セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 溝入れ用インサート 9NR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横水栓 13mm TOTO

    横水栓 13mm

    TOTO
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    仕様鉛低減、節水こま付呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル
  • 10.0Ton沈みシャックル エスコ

    10.0Ton沈みシャックル

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S25C)寸法L(mm)160使用荷重(t)10寸法B(mm)60寸法D1(mm)40寸法D2(mm)48
  • 天然ゴムスポンジ 光

    天然ゴムスポンジ

    光
    ¥189税込¥208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)30色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 泡沫縦型自在水栓 TOTO

    泡沫縦型自在水栓

    TOTO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様泡まつ、節水、共用形式自在形JIS規格JIS B 2061
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8

    フロンケミカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
  • PFAデスコケース フロンケミカル

    PFAデスコケース

    フロンケミカル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
    仕様耐薬性に強い材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA)使用条件耐熱温度260℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 溝入れ用インサート 10NR セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 溝入れ用インサート 10NR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工袋2段 万能型 迷彩 work time

    電工袋2段 万能型 迷彩

    work time
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。 シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。 ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。ツール、小物ポケット付き:前面には、3個のラバーネット付きツール差しがあります。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。底面に、水抜き穴付き。D管リング付き安全コードを装着できます。1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。
    材質【生地】ポリエステル【金具】スチール形状2段本体質量(g)320寸法(cm)25×20×16
  • [EA109NR-35用] 35mm 替ローラー エスコ

    [EA109NR-35用] 35mm 替ローラー

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NR-135種類ローラーセットローラーサイズ(mm)35主な用途接着剤塗布用
  • ネオジム磁石 リング型 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型

    二六製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
    仕様キャップナット:無形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
  • フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

    フロンケミカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。 チューブとの接続可能です。
    用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル) Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    4日以内出荷
    タイプLANケーブル4対
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4

    フロンケミカル
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
  • PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    両端オネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2972材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-04ねじサイズR1/2
  • フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用トラスコ品番735-3138材質PTFE寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK

    河村電器産業
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    4日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ R1/2 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ R1/2

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-3006材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-07ねじサイズR1/2
  • PTFE 二方バルブ両オスタイプ R3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両オスタイプ R3/8

    フロンケミカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    両端オネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2964材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-03ねじサイズR3/8
  • PTFE広口密閉ボトル NR1314シリーズ フロンケミカル

    PTFE広口密閉ボトル NR1314シリーズ

    フロンケミカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷
    ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。