曜日別特売

RED ZONE 電工袋2段

RED ZONE 電工袋2段 - コヅチRED ZONE 電工袋2段 - コヅチ

シームレス加工で縁巻きでズボンを傷めることを軽減します

用途
作業工具等、小物の収納に。
材質
生地:ナイロン、金具:スチール
色
赤
高さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。
※火気等には近付けないでください。
※ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください、落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
※事故防止のため毎作業前には点検してください。
※用途以外の使用はしないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780221KNR11208-7481
¥5,840
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
06781027KNR13208-7477
¥6,290
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする