カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「NS530」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新生児用爪切剪刀 NS-530 アトムメディカル

    新生児用爪切剪刀 NS-530

    アトムメディカル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)105アズワン品番8-9392-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y35011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1箱(2巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • スーパーライトメッシュ防虫アームカバー COVER WORK(カバーワーク)

    スーパーライトメッシュ防虫アームカバー

    COVER WORK(カバーワーク)
    699税込769
    1組
    5日以内出荷
    ・国内化学メーカー開発「bugsera(TM)」を使用。殺虫剤は使用せず、マイクロカプセル化した虫が嫌がる有効成分を蒸散させることで、虫を寄せ付けない環境をつくります。・手軽に装着でき、二の腕までしっかり覆う虫除けアイテム。
    用途アウトドア・ガーデニングなどブラック機能防虫対策・国内化学メーカーが開発した虫対策成分を使用素材ポリエステル
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    5,598税込6,158
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂側網 SANSHIN

    SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂側網

    SANSHIN
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
  • 昇降システムテーブル アズワン

    昇降システムテーブル

    アズワン
    180,310税込198,341
    1個
    16日以内出荷から32日以内出荷
    テーブルの高さを6段階で調節できます。 天板が最上部まで上がるとロックが外れ、ダンパーによってゆっくりと天板を下げることができます。 アジャスター付き組み立て式(工具不要)。
    材質天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(木目柄塗装)高さ調節20mmピッチ・6段階
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    インサート表面の平滑性を向上、凝着の大幅抑制により仕上面品位と耐摩耗性の向上を実現。 NS530のアップグレード品で、超耐欠損性と耐摩耗性を両立。
    種別サーメット(ノンコート)被削材鋼、ステンレスグレードT材種NS9530
  • NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本 MCO

    NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本

    MCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。
    長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
  • NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本 MCO

    NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本

    MCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。
    長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・ SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
  • デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetex

    デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン

    DiodesZetex
    2,698税込2,968
    1セット(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • リアスチールスプロケット 530-40 10404-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-40 10404-40

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10404-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NS400R 85-88。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ530
  • 電灯分電盤 NS 河村電器産業

    電灯分電盤 NS

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    41日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A