「NSK 686」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(25件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(111件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形EZO(北日本精機)
359税込395
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(341件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷から97日以内出荷
ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ガイドフォロア NSKマイクロプレシジョン(ISC)ガイドフォロアNSKマイクロプレシジョン(ISC)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン SK2 椿本チエインバイピッチチェーン SK2椿本チエイン
83税込91
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
90°アングルエアーモータースピンドル(7868) NSK(ナカニシ)90°アングルエアーモータースピンドル(7868)NSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1台
34日以内出荷
2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
トラスコ品番162-8096